FABORY M07660.300.0150 Hylsskruv, stål, M30-1.5 Gängstorlek | CG8DTG 54FK23

FABORY M07660.300.0150 Hylsskruv, stål, M30-1.5 Gängstorlek

Artikel: CG8DTG Modell: M07660.300.0150Korsref: 54FK23
1 082 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruv-plugg
Drivstorlek17.0 mm
VäxeltypHex Socket
FinishOavslutat
GradeEj betygsatt
MaterialStål
Total längd12.0 mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Tråd storlekM30x1.5
GängtypMetrisk fin

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekHuvud Dia.Total längdTråd storlekPris
FABORY L07640.220.0150 Uttag Skruvplugg, stål, M22-1.5 Gängmått | CG7WRU 179M23 L07640.220.015010.0 mm27.0 mm18.0 mmM22x1.552 253 kr
RFQ
FABORY M07640.120.0150 Uttag Skruvplugg, stål, M12-1.5 Gängstorlek | CG8DRN 54FK06 M07640.120.01506.0 mm17.0 mm15.0 mmM12 x 1.53 117 kr
RFQ
FABORY M07640.140.0150 Uttag Skruvplugg, stål, M14-1.5 Gängstorlek | CG8DRP 54FK07 M07640.140.01506.0 mm19.0 mm15.0 mmM14 x 1.52 024 kr
RFQ
FABORY M07640.160.0150 Uttag Skruvplugg, stål, M16-1.5 Gängmått | CG8DRQ 54FK08 M07640.160.01508.0 mm21.0 mm15.0 mmM16 x 1.51 601 kr
RFQ
FABORY M07640.180.0150 Uttag Skruvplugg, stål, M18-1.5 Gängmått | CG8DRR 54FK09 M07640.180.01508.0 mm23.0 mm16.0 mmM18 x 1.51 016 kr
RFQ
FABORY M07640.220.0150 Uttag Skruvplugg, stål, M22-1.5 Gängmått | CG8DRT 54FK10 M07640.220.015010.0 mm27.0 mm18.0 mmM22x1.52 574 kr
RFQ
FABORY M07640.240.0150 Uttag Skruvplugg, stål, M24-1.5 Gängstorlek | CG8DRU 54FK11 M07640.240.015012.0 mm29.0 mm18.0 mmM24x1.53 269 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M07660.300.0150 Hylsskruv, stål, M30-1.5 Gängstorlek
1 082 kr /enhet