HONEYWELL Övertravelkolvmanöverdon Stor, otätad snäppbrytare


Filter
Ställdonets längd: 1.94 " , Kontaktformulär: SPDT , Nuvarande omdöme: 15A , Djup: 0.069 " , Differentialresor: 0.0004 till 0.0020 " , Höjd: 0.95 " , Husmaterial: Fenol , Längd: 1.94 " , Max. Pretravel: 0.015 " , Monteringsmått: 1 "centra , Operativ kraft: 9.0 till 13.0 oz. , Drifttemp. Räckvidd: -67 grader till 185 grader F. , Release Force: 4.00 oz. , Terminaltyp: Skruva , Typ av ställdon: Övertravelkolv , Spänningsvärde: 125/250/480 VAC
StilModellÖver resorPris (ex moms)
A
BZ-2RD-A2
0.06 "441 SEK
B
BZ-2RQ1-A2
0.219 "419 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?