FABORY distans


Filter
StilModellKroppslängdHexbreddInuti Dia.Total längdStandoff KönTråddjupgäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris (ex moms)
A
L11398.030.0010
10 mm5.5 mm-16 mmMan kvinna7 mm6"M3 x 0.530 647 SEK
B
L11396.040.0015
15 mm7 mmM415 mmKvinna - Kvinna15 mm-M4 x 0.729 866 SEK
C
L11398.040.0020
20 mm7 mm-28 mmMan kvinna9 mm8mmM4 x 0.718 343 SEK
D
L11396.050.0025
25 mm8 mmM525 mmKvinna - Kvinna9 mm-M5 x 0.816 654 SEK
E
L11398.030.0025
25 mm5.5 mm-31 mmMan kvinna7 mm6"M3 x 0.519 214 SEK
F
L11398.040.0030
30 mm7 mm-38 mmMan kvinna9 mm8mmM4 x 0.712 999 SEK
G
L11398.050.0030
30 mm8 mm-40 mmMan kvinna11 mm10mmM5 x 0.810 269 SEK
H
L11398.040.0040
40 mm7 mm-48 mmMan kvinna9 mm8mmM4 x 0.710 565 SEK
I
L11398.030.0050
50 mm5.5 mm-56 mmMan kvinna7 mm6"M3 x 0.513 687 SEK
J
L11398.040.0050
50 mm7 mm-58 mmMan kvinna9 mm8mmM4 x 0.711 597 SEK
G
L11398.050.0050
50 mm8 mm-60 mmMan kvinna11 mm10mmM5 x 0.89 453 SEK
K
L11396.050.0050
50 mm8 mm-50 mmKvinna - Kvinna11 mm-M5 x 0.89 184 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?