APPROVED VENDOR Svart stålschema 80 sömlös nippel


Filter
Grundläggande anslutningstyp: Trådade i båda ändarna , Kroppsmaterial: Svart stål , Max. Tryck: 300 psi @ 150 grader F , Schema: 80 , Sömlös/svetsad: Sömlös , Trådtyp: NPT
StilModellLängdMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris (ex moms)
A
1LLX1
1"5164 psi WSP @ 650 grader F0.54 "1 / 4 "0.119 "78 SEK
B
1LME7
1.5 "3504 psi WSP @ 650 grader F1.05 "3 / 4 "0.154 "82 SEK
C
1lmc2
1.5 "4156 psi WSP @ 650 grader F0.84 "1 / 2 "0.147 "70 SEK
A
1LLZ6
1.5 "4434 psi WSP @ 650 grader F0.675 "3 / 8 "0.126 "71 SEK
A
1LLU5
1.5 "6557 psi WSP @ 650 grader F0.405 "1 / 8 "0.095 "53 SEK
C
1lmc3
2"4156 psi WSP @ 650 grader F0.84 "1 / 2 "0.147 "83 SEK
A
1LLX2
2"5164 psi WSP @ 650 grader F0.54 "1 / 4 "0.119 "63 SEK
D
1LML7
2"2730 psi WSP @ 650 grader F1.66 "1.25 "0.191 "93 SEK
D
1LMJ3
2"3141 psi WSP @ 650 grader F1.315 "1"0.179 "134 SEK
B
1LME8
2"3504 psi WSP @ 650 grader F1.05 "3 / 4 "0.154 "92 SEK
A
1LLU6
2"6557 psi WSP @ 650 grader F0.405 "1 / 8 "0.095 "56 SEK
E
1 LMR2
2"2539 psi WSP @ 650 grader F1.9 "1.5 "0.2 "229 SEK
A
1LLZ7
2"4434 psi WSP @ 650 grader F0.675 "3 / 8 "0.126 "82 SEK
C
1lmc4
2.5 "150 psi0.84 "1 / 2 "0.147 "89 SEK
B
1LME9
2.5 "3504 psi WSP @ 650 grader F1.05 "3 / 4 "0.154 "109 SEK
A
1LLU7
2.5 "6557 psi WSP @ 650 grader F0.405 "1 / 8 "0.095 "63 SEK
D
1LML8
2.5 "2730 psi WSP @ 650 grader F1.66 "1.25 "0.191 "102 SEK
A
1LLX3
2.5 "5164 psi WSP @ 650 grader F0.54 "1 / 4 "0.119 "73 SEK
E
1 LMR3
2.5 "2539 psi WSP @ 650 grader F1.9 "1.5 "0.2 "226 SEK
A
1LLZ8
2.5 "4434 psi WSP @ 650 grader F0.675 "3 / 8 "0.126 "81 SEK
D
1LMJ4
2.5 "3141 psi WSP @ 650 grader F1.315 "1"0.179 "150 SEK
A
1LLZ9
3"4434 psi WSP @ 650 grader F0.675 "3 / 8 "0.126 "91 SEK
B
1LMG1
3"3504 psi WSP @ 650 grader F1.05 "3 / 4 "0.154 "125 SEK
D
1LMJ5
3"3141 psi WSP @ 650 grader F1.315 "1"0.179 "172 SEK
D
1LML9
3"150 psi1.66 "1.25 "0.191 "115 SEK
E
1 LMR4
3"2539 psi WSP @ 650 grader F1.9 "1.5 "0.2 "274 SEK
C
1lmc5
3"4156 psi WSP @ 650 grader F0.84 "1 / 2 "0.147 "108 SEK
A
1LLX4
3"5164 psi WSP @ 650 grader F0.54 "1 / 4 "0.119 "87 SEK
A
1LLU8
3"6557 psi WSP @ 650 grader F0.405 "1 / 8 "0.095 "64 SEK
C
1lmc6
3.5 "4156 psi WSP @ 650 grader F0.84 "1 / 2 "0.147 "58 SEK
A
1LLX5
3.5 "5164 psi WSP @ 650 grader F0.54 "1 / 4 "0.119 "68 SEK
E
1 LMR5
3.5 "2539 psi WSP @ 650 grader F1.9 "1.5 "0.2 "142 SEK
A
1LLU9
3.5 "6557 psi WSP @ 650 grader F0.405 "1 / 8 "0.095 "48 SEK
D
1LMJ6
3.5 "3141 psi WSP @ 650 grader F1.315 "1"0.179 "86 SEK
B
1LMG2
3.5 "3504 psi WSP @ 650 grader F1.05 "3 / 4 "0.154 "69 SEK
D
1LMN1
3.5 "2730 psi WSP @ 650 grader F1.66 "1.25 "0.191 "136 SEK
A
1LMA1
3.5 "4434 psi WSP @ 650 grader F0.675 "3 / 8 "0.126 "99 SEK
D
1LMN2
4"2730 psi WSP @ 650 grader F1.66 "1.25 "0.191 "144 SEK
A
1LLX6
4"5164 psi WSP @ 650 grader F0.54 "1 / 4 "0.119 "41 SEK
C
1lmc7
4"4156 psi WSP @ 650 grader F0.84 "1 / 2 "0.147 "120 SEK
A
1LMA2
4"4434 psi WSP @ 650 grader F0.675 "3 / 8 "0.126 "184 SEK
E
1 LMR6
4"2539 psi WSP @ 650 grader F1.9 "1.5 "0.2 "374 SEK
D
1LMJ7
4"3141 psi WSP @ 650 grader F1.315 "1"0.179 "220 SEK
B
1LMG3
4"3504 psi WSP @ 650 grader F1.05 "3 / 4 "0.154 "142 SEK
A
1LLV1
4"6557 psi WSP @ 650 grader F0.405 "1 / 8 "0.095 "41 SEK
B
1LMG4
4.5 "3504 psi WSP @ 650 grader F1.05 "3 / 4 "0.154 "87 SEK
A
1LMA3
4.5 "4434 psi WSP @ 650 grader F0.675 "3 / 8 "0.126 "127 SEK
E
1 LMR7
4.5 "2539 psi WSP @ 650 grader F1.9 "1.5 "0.2 "166 SEK
C
1lmc8
4.5 "4156 psi WSP @ 650 grader F0.84 "1 / 2 "0.147 "78 SEK
D
1LMJ8
4.5 "3141 psi WSP @ 650 grader F1.315 "1"0.179 "112 SEK
A
1LLX7
4.5 "5164 psi WSP @ 650 grader F0.54 "1 / 4 "0.119 "52 SEK
D
1LMN3
4.5 "2730 psi WSP @ 650 grader F1.66 "1.25 "0.191 "165 SEK
A
1LLV2
4.5 "6557 psi WSP @ 650 grader F0.405 "1 / 8 "0.095 "91 SEK
D
1LMJ9
5"3141 psi WSP @ 650 grader F1.315 "1"0.179 "307 SEK
D
1LMN4
5"2730 psi WSP @ 650 grader F1.66 "1.25 "0.191 "170 SEK
A
1LLV3
5"6557 psi WSP @ 650 grader F0.405 "1 / 8 "0.095 "135 SEK
B
1LMG5
5"3504 psi WSP @ 650 grader F1.05 "3 / 4 "0.154 "186 SEK
C
1lmc9
5"150 psi0.84 "1 / 2 "0.147 "144 SEK
E
1 LMR8
5"2539 psi WSP @ 650 grader F1.9 "1.5 "0.2 "188 SEK
A
1LMA4
5"4434 psi WSP @ 650 grader F0.675 "3 / 8 "0.126 "170 SEK
A
1LLX8
5"5164 psi WSP @ 650 grader F0.54 "1 / 4 "0.119 "159 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?