FABORY Tredje längd räfflade mittstift


Filter
StilModellTotal längdPin Dia.Pris (ex moms)
A
M39750.020.0006
6 mm2 mm252 SEK
A
M39750.030.0006
6 mm3 mm306 SEK
A
M39750.025.0008
8 mm2.5 mm338 SEK
A
M39750.015.0008
8 mm1.5 mm240 SEK
A
M39750.030.0008
8 mm3 mm516 SEK
A
M39750.025.0010
10 mm2.5 mm273 SEK
A
M39750.020.0010
10 mm2 mm256 SEK
A
M39750.030.0010
10 mm3 mm301 SEK
A
M39750.015.0010
10 mm1.5 mm716 SEK
A
M39750.050.0010
10 mm5 mm338 SEK
A
M39750.020.0012
12 mm2 mm255 SEK
A
M39750.040.0012
12 mm4 mm319 SEK
A
M39750.060.0012
12 mm6 mm223 SEK
A
M39750.025.0012
12 mm2.5 mm275 SEK
A
M39750.050.0012
12 mm5 mm504 SEK
A
M39750.030.0012
12 mm3 mm183 SEK
A
M39750.015.0016
16 mm1.5 mm668 SEK
A
M39750.030.0016
16 mm3 mm281 SEK
A
M39750.040.0016
16 mm4 mm315 SEK
A
M39750.020.0016
16 mm2 mm255 SEK
A
M39750.060.0016
16 mm6 mm175 SEK
A
M39750.050.0016
16 mm5 mm361 SEK
A
M39750.030.0020
20 mm3 mm288 SEK
A
M39750.050.0020
20 mm5 mm1 664 SEK
A
M39750.080.0020
20 mm8 mm398 SEK
A
M39750.020.0020
20 mm2 mm272 SEK
A
M39750.025.0020
20 mm2.5 mm277 SEK
A
M39750.040.0020
20 mm4 mm321 SEK
A
M39750.060.0020
20 mm6 mm298 SEK
A
M39750.025.0024
24 mm2.5 mm281 SEK
A
M39750.020.0024
24 mm2 mm276 SEK
A
M39750.040.0024
24 mm4 mm330 SEK
A
M39750.080.0024
24 mm8 mm466 SEK
A
M39750.060.0024
24 mm6 mm90 SEK
A
M39750.050.0024
24 mm5 mm59 021 SEK
A
M39750.030.0024
24 mm3 mm302 SEK
A
M39750.025.0030
30 mm2.5 mm410 SEK
A
M39750.060.0030
30 mm6 mm270 SEK
A
M39750.030.0030
30 mm3 mm316 SEK
A
M39750.040.0030
30 mm4 mm393 SEK
A
M39750.080.0030
30 mm8 mm480 SEK
A
M39750.050.0030
30 mm5 mm226 SEK
A
M39750.080.0036
36 mm8 mm170 SEK
A
M39750.040.0036
36 mm4 mm270 SEK
A
M39750.050.0036
36 mm5 mm300 SEK
A
M39750.060.0036
36 mm6 mm339 SEK
A
M39750.040.0040
40 mm4 mm274 SEK
A
M39750.050.0040
40 mm5 mm313 SEK
A
M39750.060.0040
40 mm6 mm378 SEK
A
M39750.080.0040
40 mm8 mm197 SEK
A
M39750.060.0045
45 mm6 mm308 SEK
A
M39750.080.0045
45 mm8 mm245 SEK
A
M39750.080.0050
50 mm8 mm347 SEK
A
M39750.060.0050
50 mm6 mm403 SEK
A
M39750.060.0060
60 mm6 mm445 SEK
A
M39750.080.0060
60 mm8 mm376 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?