FAIRBANKS Ark och panelbil


Filter
Monterad/omonterad: Omonterad , Hjulmaterial: polyuretan , Hjultyp: (2) Vridbar, (2) Styv , Länkhjul Material: Polyuretan med polyuretan / polyetencentrum , Svänghjulstyp: (2) Vridbar, (2) Styv , Svänghjulsbredd: 2" , Hjulbredd: 2" , Färg: Grön , Däcklängd: 38 " , Däcksbredd: 28 " , Avsluta: Pulverlack , Rammaterial: Stål , Handtag ingår: Ja , Typ av handtag: Avtagbar , Lastkapacitet: 2000 lb. , Antal hjul: 4 , Total längd: 38 " , Total bredd: 28 " , Plattformsmaterial: Stål
StilModellCaster Dia.Hjul Dia.DäckhöjdTotala höjden
A
PM-2838-5PRB
5"5"9"35.5 "
RFQ
A
PM-2838-6PRB
6"6"9.75 "36.25 "
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?