DWYER INSTRUMENTS Differentialtrycksbrytare i ADPS/EDPS -serien


Dwyer ADPS-serien differenstryckvakter är designade för att övervaka och kontrollera differenstryck i HVAC-system, renrum och filtreringssystem. Dessa luftdifferentialtryckvakter är lämpliga för luft och andra obrännbara gaser.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
ADPS-08-2-N
474 SEK
A
ADPS-04-2-N
474 SEK
A
ADPS-06-2-N
474 SEK
A
ADPS-03-2-N
474 SEK
A
ADPS-05-2-N
477 SEK
A
ADPS-07-2-N
488 SEK

Arbetsmekanism

  • Dwyer ADPS-seriens differentialtryckvakter fungerar baserat på principen att känna av skillnaden i tryck mellan två punkter. Dessa brytare består av ett membran som utsätts för trycket på varje sida. När tryckskillnaden ändras orsakar den en motsvarande avböjning av membranet.
  • Inuti omkopplaren finns en mekanism som översätter denna avböjning till en mekanisk rörelse. Denna rörelse aktiverar i sin tur en snäppbrytare. Strömbrytaren har två lägen: öppen och stängd. När tryckskillnaden når ett visst börvärde, triggar den mekaniska rörelsen omkopplaren att ändra sitt tillstånd från öppet till stängt eller vice versa.
  • Ändringen av omkopplarens tillstånd kan användas för att utlösa olika åtgärder, såsom att aktivera ett larm, öppna eller stänga ventiler eller starta eller stoppa ett system. Genom att justera brytarens börvärde kan användare styra när dessa åtgärder inträffar baserat på den önskade tryckskillnaden.

Funktioner

  • Dwyer ADPS-seriens differentialtrycksbrytare har polyoximetylen för hög mekanisk styrka och styvhet.
  • De är inrymda i en NEMA 3-kapsling för att skydda mot damm, vatten och korrosion.
  • Dessa differenstryckvakter har påskjutbara skruvterminaler för bättre elektrisk ledningsförmåga med anslutningar.
  • De kan användas vid temperaturer från -4 till 185 grader F.
  • Dessa Dwyer ADPS-seriens differentialtryckomkopplare är utrustade med en justeringsratt för att växla tryck.
  • De har ett silikonmembran för förlängd livslängd.
  • Dessa enheter har en SPDT (enpolig dubbelkast) omkopplare för på/av-funktion och för att detektera eventuella förändringar i vakuumnivån.

Kompatibla tillbehör

  • Dwyer A-489 Statisk tryckspets: Denna statiska tryckspets möjliggör noggrann mätning av statiskt tryck, vilket förbättrar prestanda och funktionalitet hos tryckomkopplarsystemet.

Standarder och godkännanden

  • CE
  • CSA

Vanliga frågor

Vilken typ av montering erbjuder dessa switchar?

Den möjliggör vertikal montering för enkel och säker installation.

Vilka är stegen att följa under underhåll av dessa tryckbrytare?

  • Rörliga delar av denna omkopplare behöver inte regelbundet underhåll eller smörjning.
  • Strömbrytaren ska hållas någorlunda ren.
  • Ventilationsavtappningspluggen bör regelbundet roteras och återställas till sitt ursprungliga läge för att avlägsna eventuella avlagringar som samlats i brytarapplikationer med överdriven kondens.

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en differentialtrycksbrytare för min applikation?

Viktiga faktorer inkluderar det önskade tryckområdet, mediet som mäts (gas eller vätska), de elektriska kraven, miljöförhållandena och säkerhetsstandarder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?