A Tillbaka D-ring: Ja , Bröstbandsspännen: MB , Färg: Svart , främre D-ring: Nej , Hårdvara Material: Legerat stål , Seleapplikation: Bygg, allmän industri , Benremsspännen: MB , Axelremsspännen: Friktion , D-ringar på sidan: Nej , Underbäckensrem: Ja , Brottgräns: 5000 lb. , Webbmaterial: Nomex (R) , Viktkapacitet: 425 lb.
Hot Work Helkroppsselar, Utan Pad
Falltech G7037 helkroppsselar för varmarbete används vid svetsning, skärning, uppvärmning. Dessa selar ger fallskydd och brandskydd, vilket gör dem lämpliga för farliga miljöer. De värmebeständiga materialen och komponenterna säkerställer att arbetarna är skyddade från potentiella fall och att selarna kan motstå påfrestningarna av heta arbeten, vilket säkerställer säkerhet och efterlevnad av säkerhetsföreskrifter.
Funktioner
- De har två vertikala axelband gjorda av webbing, vilket ger en säker passform.
- Dessa helkroppsselar har ett spänne över bröstet för extra säkerhet vid fallstopp.
- De har en design i väststil, vilket gör dem lättare att ta på och av jämfört med crossover-selar.
- Dessa helkroppsselar erbjuder flam- och gnistbeständiga material som skyddar mot skador som skulle slita, smälta eller bränna standardsäkerhetsselar.
- De är utrustade med stål D-ringar för strukturell styvhet och pålitliga fästpunkter.