FERNCO Dränerings- och fällanslutningar


Filter
Band material: 300 Stainless Steel , Kroppsmaterial: Elastomer PVC , Max. Tryck: 4.3 psi , Max. Temp.: 140 grader F , resistent mot: Kemikalier, ultravioletta strålar, svamptillväxt och normala avloppsgaser
StilModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdPris (ex moms)
A
PDTC-150
1-1/4" x 1-1/2"1-29/64" x 1-61/64"6 57 / 64 "78 SEK
B
PDTC-215
1-1 / 4 "x 2"1-29/64" x 2-25/64"6 57 / 64 "109 SEK
C
PTC-150
1.25 "1-29/64" x 1-29/64"2.25 "94 SEK

Dränerings- och fällanslutningar

Ferncos flexibla kopplingar är lämpliga för anslutning av avlopps- och fällsystem för vätskeavfallsapplikationer. De har justerbara klämmor av skruvtyp för att greppa rör, vilket förhindrar läckage och glidning och PVC-konstruktion för att motstå slitage mot vätskor och nötande förhållanden. Välj från ett omfattande utbud av dessa flexibla kopplingar, tillgängliga för 1-1/4 x 2, 1-1/4 x 1-1/2 och 1.25 tums rörstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?