DESTACO 803-serie pneumatiska vippklämmor


Filter
Material: Stål
StilModellKolvgängans storlekHamnstorlekHållkapacitetCylinderborrningKolvens höjdOperating temp.Duty CyclePris (ex moms)
A
803
5 / 16-181/8 NPT600 kg1.26 "1.09 "-10 Till 90°CRättvis/Medium3 955 SEK
B
803-ME
M81/8600 kg1.26 "1.09 "-10 Till 90°CRättvis/Medium3 873 SEK

803-serie pneumatiska vippklämmor

Destaco 803 ME-serie pneumatiska vippklämmor har en inbyggd flödeskontroll för smidig drift och en magnetisk kolv för positionskännande. Dessa klämmor har en ergonomisk design och klarar en maximal belastning på 600 kg (272.15 lb) vid temperaturer från -14 grader till Fahrenheit 195 grader Fahrenheit.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?