Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FERNCO P1070-44 Korrugerad koppling 4 tum längd | AC4EZH 2ZJ90

FERNCO P1070-44 Korrugerad koppling 4 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC4EZH Modell: P1070-44Korsreferens: 2ZJ90
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
363SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel korrugerad koppling
Strap Material300 Stainless Steel
Body MaterialElastomer PVC
För rörstorlek4 "x 4"
Inuti Dia.4-19/64" x 4-49/64"
Längd4"
Max. Tryck4.3 psi
Max. Temp.140 grader F
Motståndskraftig motKemikalier, ultravioletta strålar, svamptillväxt och normala avloppsgaser

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör rörstorlekInuti Dia.Pris
FERNCO P1070-33 Korrugerad koppling 4 tum längd | AC4EZG 2ZJ89 P1070-333 "x 3"3-1/2" x 3-1/2"290SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FERNCO P1070-44 Korrugerad koppling 4 tums längd
363SEK /enhet