FERNCO Flexibel skärmad koppling


Filter
Band material: 300 Stainless Steel , Kroppsmaterial: 300 rostfritt stål och neopren , Max. Tryck: 4.3 psi , resistent mot: Kemikalier, ultravioletta strålar, svamptillväxt och normala avloppsgaser
StilModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdMax. Temp.Pris (ex moms)
A
P3000-150
1.5 "2-1 / 64 "2 9 / 64 "140 grader F143 SEK
B
P3001-150
1.5 "1-45/64" x 2-1/64"2 9 / 64 "140 grader F209 SEK
C
P3000-22
2"2-21 / 64 "2 9 / 64 "140 grader F152 SEK
D
P3001-22
2"2-9/64" x 2-25/64"2 9 / 64 "140 grader F261 SEK
E
3001-215
2 "x 1-1 / 2"2-31/64" x 1-47/64"2 9 / 64 "180 grader F212 SEK
F
P3000-33
3"3-27/64" x 3-37/64"2 9 / 64 "140 grader F229 SEK
G
3001-33
3 "x 3"3-25/64" x 3-7/64"2 9 / 64 "180 grader F317 SEK
H
P3000-44
4"4-27/64" x 4-33/64"2 9 / 64 "140 grader F271 SEK
I
3000-43
4 "x 3"4-27/64" x 3-33/64"2 9 / 64 "180 grader F329 SEK
J
3001-43
4 "x 3"4-27/64" x 3-9/64"2 9 / 64 "140 grader F313 SEK
K
3001-44
4 "x 4"4-25/64" x 4-9/64"2 9 / 64 "140 grader F310 SEK
L
3000-66
6"6-39/64" x 6-17/64"3"180 grader F713 SEK
M
3000-88
8"8-35/64" x 8-23/64"3 51 / 64 "140 grader F964 SEK

Flexibel skärmad koppling

Fernco-skärmade kopplingar är gjorda av 300 rostfritt stål och neopren och används ofta för att ansluta och upprätthålla korrekt rörinriktning av gjutjärn, plast, stål, koppar och rörformiga rör i avlopps-, avfalls- och ventilationssystem. De säkerställer maximal överföring av tryck från klämmorna - till packningen - till röret och är resistenta mot olika kemikalier, UV-strålar, svamptillväxt och normala avloppsgaser. Dessa skärmade rörkopplingar har ett maximalt arbetstryck och temperatur på 4.3 psi respektive 140 grader Fahrenheit.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?