Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FERNCO 3001-215 Skärmad koppling 2-9 / 64 tum längd | AC9KTV 3HDE2

FERNCO 3001-215 Skärmad koppling 2-9/64 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC9KTV Modell: 3001-215Korsreferens: 3HDE2
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
215SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkärmad övergångskoppling
Strap Material300 Stainless Steel
Body Material300 rostfritt stål och neopren
För rörstorlek2 "x 1-1 / 2"
Inuti Dia.2-31/64" x 1-47/64"
Längd2 9 / 64 "
Max. Tryck4.3 psi
Max. Temp.180 grader F
Motståndskraftig motKemikalier, ultravioletta strålar, svamptillväxt och normala avloppsgaser

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.198
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod7307215000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdMax. Temp.Pris
FERNCO P3000-150 Skärmad koppling 2-9 / 64 tum Längd 1-1 / 2 tum | AC4EZA 2ZJ83 P3000-1501.5 "2-1 / 64 "2 9 / 64 "140 grader F154SEK
FERNCO P3000-22 Skärmad koppling 2-9 / 64 tum Längd 2 tum | AC4EZB 2ZJ84 P3000-222"2-21 / 64 "2 9 / 64 "140 grader F164SEK
FERNCO P3000-33 Skärmad koppling 2-9 / 64 tum längd 3 tum | AC4EZC 2ZJ85 P3000-333"3-27/64" x 3-37/64"2 9 / 64 "140 grader F240SEK
FERNCO P3000-44 Skärmad koppling 2-9 / 64 tum Längd 4 tum | AC4EZD 2ZJ86 P3000-444"4-27/64" x 4-33/64"2 9 / 64 "140 grader F282SEK
FERNCO P3001-150 Skärmad koppling 2-9 / 64 tum Längd 1-1 / 2 tum | AC4EZE 2ZJ87 P3001-1501.5 "1-45/64" x 2-1/64"2 9 / 64 "140 grader F211SEK
FERNCO P3001-22 Skärmad koppling 2-9 / 64 tum Längd 2 tum | AC4EZF 2ZJ88 P3001-222"2-9/64" x 2-25/64"2 9 / 64 "140 grader F275SEK
FERNCO 3000-43 Skärmad koppling 2-9 / 64 tum längd | AC9KTN 3HDD5 3000-434 "x 3"4-27/64" x 3-33/64"2 9 / 64 "180 grader F341SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FERNCO 3001-215 Skärmad koppling 2-9/64 tums längd
215SEK /enhet