FERVI Bandsåg


Filter
Mått: 80 x 500 x 1580 mm
StilModellKlippkapacitetSkärhastighetHöjdStorlekPris (ex moms)
A
0255
-34 m / min--22 494 SEK
RFQ
B
0717A
190 x 80 mm13.7 m / sek-430 x 355 x 665 mm4 609 SEK
RFQ
C
0302/200
200 x 80 mm15 m / sek-450 x 390 x 680 mm4 830 SEK
RFQ
D
FC94 / 245
245 x 120 mm11 - 16 m/sek1000 mm420 x 250 x 800 mm8 694 SEK
RFQ
E
0302/245
245 x 120 mm11 - 16 m/sek1000 mm600 x 400 x 1480 mm7 065 SEK
RFQ
F
0855
300 x 155 mm6 - 12 m/sek1010 mm650 x 650 x 1610 mm14 214 SEK
RFQ
G
0302/305
300 x 170 mm6 - 12 m/sek960 mm-10 764 SEK
RFQ
H
FC94 / 350
335 x 160 mm10 - 12 m/sek1015 mm730 x 620 x 1540 mm17 250 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?