FERVI 0255 Bandsåg, 1735 x 13 x 0.65 mm Bladstorlek, 0 - 60 graders skärområde | CF3RLZ

FERVI 0255 Bandsåg, 1735 x 13 x 0.65 mm Bladstorlek, 0 - 60 graders skärområde

Artikel: CF3RLZ Modell: 0255
22 494 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandsåg
Bladstorlek1735 x 13 x 0.65 mm
Skärhastighet34 m / min

Frakt information:

URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellKlippkapacitetSkärhastighetHöjdStorlekPris
FERVI 0855 Bandsåg, 2240 x 16 x 0.52 mm Bladstorlek, 6 - 12 m/s Kaphastighet, trä | CF3RPE 0855300 x 155 mm6 - 12 m/sek1010 mm650 x 650 x 1610 mm14 214 kr
RFQ
FERVI FC94/350 Bandsåg, 2400 x 13 x 0.52 mm Bladstorlek, 10 - 12 m/s Skärhastighet, trä | CF3RPF FC94 / 350335 x 160 mm10 - 12 m/sek1015 mm730 x 620 x 1540 mm17 250 kr
RFQ
FERVI FC94/245 Bandsåg, 1790 x 8.4 x 0.35 mm Bladstorlek, 11 - 16 m/s Skärhastighet, trä | CF3RPG FC94 / 245245 x 120 mm11 - 16 m/sek1000 mm420 x 250 x 800 mm8 694 kr
RFQ
FERVI 0302/305 Bandsåg, 2240 x 11 x 0.8 mm Bladstorlek, 6 - 12 m/s Skärhastighet, trä | CF3RPH 0302/305300 x 170 mm6 - 12 m/sek960 mm-10 764 kr
RFQ
FERVI 0302/245 Bandsåg, 1790 x 9 x 0.5 mm Bladstorlek, 11 - 16 m/s Skärhastighet, trä | CF3RPJ 0302/245245 x 120 mm11 - 16 m/sek1000 mm600 x 400 x 1480 mm7 065 kr
RFQ
FERVI 0302/200 Bandsåg, 1400 x 6 x 0.36 mm Bladstorlek, 15 m/s Skärhastighet, trä | CF3RPK 0302/200200 x 80 mm15 m / sek-450 x 390 x 680 mm4 830 kr
RFQ
FERVI 0717A Bandsåg, 1430 x 6 x 0.36 mm Bladstorlek, 13.7 m/s Skärhastighet, trä | CF3RPL 0717A190 x 80 mm13.7 m / sek-430 x 355 x 665 mm4 609 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FERVI 0255 Bandsåg, 1735 x 13 x 0.65 mm Bladstorlek, 0 - 60 graders skärområde
22 494 kr /enhet