FERVI Bänkkvarn


Filter
Mått: 440 x 170 x225 mm , Torrslipskiva hastighet: 2950 rpm , Våtslipskiva Storlek: 200 x 40 x 20 mm , Våtslipskivans hastighet: 130 rpm
StilModellPenselstorlekTorrslipningsstorlekPris (ex moms)
A
0552
--3 142 SEK
RFQ
B
0552 / 400V
--2 951 SEK
RFQ
C
0023
--1 380 SEK
RFQ
D
0551
--1 770 SEK
RFQ
E
0503
-150 x 20 x 12.7 mm1 573 SEK
RFQ
F
S503
-150 x 20 x 16 mm2 166 SEK
RFQ
G
S023
--1 890 SEK
RFQ
H
S383
--2 387 SEK
RFQ
I
0510
150 x 20 x 12.7 mm-1 531 SEK
RFQ
J
S510
150 x 20 x 16 mm-2 097 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?