VESTIL Förvaringsbyggnader i STOR-serien


Filter
Område: 54 kvadratfot , Färg: Grå , Dörröppningshöjd: 74 " , Dörröppningsbredd: 45 " , Exteriör topphöjd: 7 ft. , Golvhöjd: 5 3 / 4 " , Foundations bredd: 9" , Ramfinish: Varmt förzinkat , Mätare: 22 ga , Rymmer snö per kvadratfot: 45 Ibs , Inkluderar: Golv , Invändig topphöjd: 6 4/9 fot , Invändig bredd: 8 3/4 fot , Underhållsfri: Ja , Material: Stål , Utomhusförvaringsmaterial: Metall , Form: rektangel , Användbar dörrhöjd: 74 " , Användbar dörrbredd: 45 " , Användbar höjd: 77 7 / 16 "
StilModellAnvändbar längdDjupFundamentets längdBreddHöjdInvändig längdLastkapacitetLagringskapacitetPris (ex moms)
A
STOR-96-GW-1RH
69 3 / 4 "76 1 / 2 "6 1 / 8 "109 1 / 5 "84 3 / 4 "5 4/5 fot2750 Ibs409 2/3 sq. ft.65 439 SEK
RFQ
B
STOR-912-GW-1RH
145 3 / 4 "152 4 / 5 "12 4 / 9 "109 1 / 2 "84 4 / 5 "12 1/7 fot5500 Ibs820 2/3 sq. ft.94 089 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?