FERVI Stacker


Filter
Storlek: 1100 x 600 x 1725 mm
StilModellKapacitetMåttGaffeldimensionerHöjdPris (ex moms)
A
0782
400 kg-545 x 650 mm85 - 1500 mm15 594 SEK
RFQ
B
0143A
1000 kg920 x 1670 x 2100 mm1150 x 550 mm90 - 1600 mm26 358 SEK
RFQ
C
0143/25
1000 / 800 kg1670 x 920 x 1840 mm1150 x 550 mm75, 1600, 2500 mm29 118 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?