FERVI 0782 Plattformstaplare, med gafflar, 400 kg Kapacitet, 85 - 1500 mm Gaffelhöjd | CF3RVA

FERVI 0782 Plattformstaplare, med gafflar, 400 kg kapacitet, 85 - 1500 mm gaffelhöjd

Artikel: CF3RVA Modell: 0782
15 594 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStacker
Kapacitet400 kg
Gaffeldimensioner545 x 650 mm
Höjd85 - 1500 mm
Storlek1100 x 600 x 1725 mm

Frakt information:

URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetMåttGaffeldimensionerHöjdPris
FERVI 0143A Manuell staplare, 1000 kg Kapacitet, 90 - 1600 mm Gaffelhöjd | CF3RVB 0143A1000 kg920 x 1670 x 2100 mm1150 x 550 mm90 - 1600 mm26 358 kr
RFQ
FERVI 0143/25 Manuell staplare, 800 / 1000 kg Kapacitet, 75 - 2500 mm Gaffelhöjd | CF3RVC 0143/251000 / 800 kg1670 x 920 x 1840 mm1150 x 550 mm75, 1600, 2500 mm29 118 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FERVI 0782 Plattformstaplare, med gafflar, 400 kg kapacitet, 85 - 1500 mm gaffelhöjd
15 594 kr /enhet