FIBRE-METAL BY HONEYWELL Passiv svetshjälm, objektivskärm 10


Honeywell Fibre-Metal passiva svetshjälmar används i svets- och skärprocesser, metalltillverkning, konstruktion, bilreparation, skeppsbyggnad, rörledningsarbete och underhålls- och reparationsuppgifter som kräver skydd mot svetsbågar och UV/IR-strålning.

Filter
Grafik: Ingen
StilModellFärgMaterialPris (ex moms)
A
5906BK
Svarttermoplast1 326 SEK
B
5906GY
Gråtermoplast1 259 SEK
C
906GY
Gråtermoplast1 241 SEK
D
110PWE
WhiteGlasfiber1 355 SEK

Arbetsmekanism

  • Sätt på hjälmen, säkerställ en bekväm passform.
  • Justera huvudbonaden för stabilitet och komfort.
  • Placera linsen framför dina ögon för tydlig synlighet.
  • Den automatiska mörkläggningslinsen aktiveras när svetsbågen träffas.
  • Linsen mörknar till en lämplig nyans för svetsning.
  • Svetsa medan linsen förblir mörk för ögonskydd.
  • Efter svetsning återgår linsen till sitt normala tillstånd för tydlig synlighet.
  • Ta bort hjälmen genom att lossa huvudbanden.
  • Förvara hjälmen på en torr och ren plats.

Funktioner

  • De har ett teleskopiskt lock för en tydlig annonsförstorad vy.
  • Dessa svetshjälmar har en ingjuten glashållare för ökad precision.
  • De kommer med en nyans tio filterlins för tydlig visning.
  • Dessa svetshjälmar har svetsskyddsbeteckningen W10 för att minska skador på grund av svetsning.
  • De har termoplastisk konstruktion för strukturell styvhet och motstår nötning, korrosion, rivning och slitage.

Standarder och godkännanden

  • ANSI
  • CSA

Vanliga frågor

Är dessa hjälmar lämpliga att använda under plasmaskärning?

Enligt American Welding Society (AWS) är dessa shade 10-hjälmar lämpliga för 100 - 200A plasmaskärningstillämpningar.

Hur rengör och underhåller jag en passiv svetshjälm?

För att behålla en passiv svetshjälm bör du regelbundet rengöra det yttre skalet och linsfiltret. Använd en mjuk trasa eller svamp med mild tvål och vatten för att ta bort smuts, damm eller skräp från hjälmens yta. Undvik att använda slipande rengöringsmedel eller grova material som kan repa linsen. Inspektera dessutom hjälmen regelbundet för tecken på skador och byt ut slitna delar vid behov.

Är passiva svetshjälmar lämpliga för svetsning?

Ja, passiva svetshjälmar kan användas för svetsning. Men att arbeta i en position ovanför kan kräva ytterligare nackstyrka och stabilitet för att hålla hjälmen i rätt position och säkerställa tillräckligt skydd.

Hur rengör och underhåller man dessa svetshjälmar?

  • Efter varje användning, torka av utsidan av hjälmen med en ren, fuktig trasa för att ta bort damm och skräp.
  • Inspektera linsen för stänk, smuts eller repor. Om det behövs, följ tillverkarens instruktioner för att ta bort linsen för rengöring.
  • Rengör linsen med en mild tvållösning eller ett specialiserat linsrengöringsmedel. Torka försiktigt av linsen med en mjuk trasa eller linsrengöringsduk.
  • Kontrollera huvudbonaderna och remmarna för tecken på slitage eller skador. Byt ut slitna eller trasiga delar för att säkerställa korrekt funktionalitet och komfort.
  • Inspektera hjälmskalet för sprickor, bucklor eller andra skador. Om några problem upptäcks, kontakta tillverkaren för reparations- eller utbytesalternativ.
  • Förvara svetshjälmen på en ren och torr plats, borta från direkt solljus och extrema temperaturer.
  • Kontrollera regelbundet batteriet eller strömkällan för den automatiska mörkläggningslinsen och byt ut den vid behov, enligt tillverkarens riktlinjer.

Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder en svetshjälm?

  • Bär en svetshjälm som sitter säkert och bekvämt på ditt huvud för att ge maximalt skydd och möjliggöra obegränsad rörelse.
  • Välj rätt nyansnivå för din svetsprocess och material för att skydda dina ögon från det intensiva ljuset som avges under svetsning.
  • Inspektera linsen regelbundet för sprickor, repor eller skador. Byt ut en skadad lins för att bibehålla tydlig synlighet och tillräckligt skydd.
  • Använd ytterligare personlig skyddsutrustning som skyddsglasögon, handskar och flamsäkra kläder för att skydda dig mot potentiella faror i samband med svetsning.
  • Håll ett säkert avstånd från svetsbågen för att undvika exponering för skadlig ultraviolett och infraröd strålning. Följ rekommenderade riktlinjer för den specifika svetsprocess du använder.

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en svetshjälm?

  • Se till att hjälmen uppfyller industrisäkerhetsstandarder för ögon- och ansiktsskydd.
  • Välj en lämplig linsskärm för den typ av svetsning du ska göra.
  • Välj en hjälm med en tillräcklig och bekväm synyta för bättre synlighet under svetsning.
  • Välj en hjälm gjord av högkvalitativa, hållbara material.
  • Kontrollera om det finns justerbar huvudbonad och ett bekvämt dämpningssystem.
  • Välj en lättviktshjälm för att minimera trötthet.
  • Tänk på att hjälmens svarstid automatiskt mörknar när bågen träffas.
  • Leta efter justerbara känslighetsinställningar för att anpassa hjälmens svar till olika svetsförhållanden.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?