INGERSOLL-RAND Vinkelformig luftstötnyckel, vridmomentområde: 45 till 160 ft.-lb.


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Städ: Standard , Genomsnittlig CFM @ 15 sekunders körtid: 3.5 , CFM @ Full belastning: 19.0 , Plikt: Industri , Fri hastighet: 7100 rpm , Handtagsmaterial: Komposit , Typ av handtag: I kö , Husmaterial: Aluminium , Max. Vridmoment: 180 fot.lb. , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Total längd: 13 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Typ av hållare: Ringa , Stil: Vinkel , Verktygsvikt: 3.4 lb. , Vridmomentområde: 45 till 160 ft.-lb.
StilModellSquare Drive StorlekPris (ex moms)
A
2025MAX
1 / 2 "7 281 SEK
B
2015MAX
3 / 8 "7 500 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?