FILLRITE 12 Volt likströmspump med slang och manuellt munstycke


Filter
Driftscykel: 30 min. , GPM: 15 , Slang Dia.: 3 / 4 " , Slanglängd: 12ft. , Husmaterial: Gjutjärn , HP: 1/4 , Inloppsstorlek: 1 "MNPT , Max. Viskositet: 50 XNUMX SSU , Nätsladds längd: 18ft. , Tätningstyp: Mekanisk , Spänning: 12 VDC
StilModellRPMFörstärkare ACBearing TypeTätningsmaterialUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
FR1211G
1725 och 14254.9Förseglad bollNitril1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "12 704 SEK
B
FR1210G
260020BollBuna-N3/4 "FNPT9"12 "9"6 870 SEK

12 Volt likströmspump med slang och manuellt munstycke

Fillrite 12 Volt DC-pumpar med slang och manuellt munstycke är kraftiga, gjutjärn, roterande skovelbränsleöverföringspumpar som kan generera flöde upp till 15GPM. De hanterar brandfarliga vätskor som bensin, diesel, biodieselblandningar upp till B20, etanolblandningar upp till E15, fotogen och mineralsk sprit. Dessa UL / cUL -listade motorer / pumpar är termiskt skyddade för att förhindra överhettning och maximerar därmed motorns livslängd med premiumfärg för korrosionsbeständighet. Välj bland en serie av dessa Fillrite 12 Volt, DC-pumpar, tillgängliga i nitril- och Buna-N-tätningsmaterial.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?