SSI Digital tryckmätare, MG-MD


Filter
Kalibrerings certifikat: Tillgänglig separat , Fodralfärg: Svart , Case Material: ABS termoplast , Anslutningsplats: Botten , Anslutningsstorlek: 1/4 "-18 NPT W / 22 MM Hex 316L rostfritt stål , Urtavla storlek: 3 , Display: 4 siffror LCD , Visningsenheter: PSI, BAR och MPA , Drivs av: 12 VDC , Sockelmaterial: 304L Rostfritt stål
StilModellArtikelMätområdePris (ex moms)
A
MG-5-A-MD-R
Digital tryckmätare, 5 Psi MG-MD0-54 180 SEK
A
MG-15-A-MD-R
Digital tryckmätare, 15 PSI MG-MD0-154 180 SEK
A
MG-50-A-MD-R
Digital tryckmätare, 50 PSI MG-MD0-504 180 SEK
A
MG-100-A-MD-R
Digital tryckmätare, 100 PSI MG-MD0-1004 180 SEK
A
MG-500-A-MD-R
Digital tryckmätare, 500 PSI MG-MD0-5004 180 SEK
A
MG-1000-A-MD-R
Digital tryckmätare, 1000 PSI MG-MD0-10004 180 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?