FLAMEFIGHTER Brandsläckningsvagnar och stativ


Filter
Färg: Red , Material: PE-plast
StilModellHöjdRymmerArtikelLängdBreddPris (ex moms)
A
JFP01
7"(1) Brandsläckare på 10 kg eller 20 kgBrandsläckare14 "13.5 "2 419 SEK
B
JFP02
13 "(2) Brandsläckare på 10 kg eller 20 kgBrandsläckare12.5 "25 "3 109 SEK
C
JFP09
26 "(1) Brandsläckare på 10 kg eller 20 kgBrandsläckare11.875 "12 "1 854 SEK
D
JFP10
26 "(2) Brandsläckare på 10 kg eller 20 kgBrandsläckare11.875 "20 "2 822 SEK
E
WEX01
51 "(2) Brandsläckare på 10 kg eller 20 kgBrandsläckare hjulvagn18.375 "19.62 "6 957 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?