A Basfinish: Svart pulverlackat , Basmätare: 16 ga , Basmaterial: Stål , Färg: Orange , Sladdmätare: 16/3 AWG , Sladdtyp: Medium Duty , Design: Infällbar, ej hopfällbar , Kanal Dia.: 8" , Kanalfinish: PVC-belagd , Kanalmaterial: Vinyl, polyester , Fläkthjul Material: Stål , Fotmaterial: Gummi , Mätare: 16 ga , Grillmaterial: Stål , Typ av handtag: Integrerade , Höjd: 20 " , Husfinish: Pulverlackat , Husmaterial: Stål , HP: 3 / 4 hp , navmaterial: Aluminium , Material: polyeten , Max. Flöde i fri luft: CFM 1570 , Max. Flödeshastighet ett 90 grader. Böja: CFM 1100 , Max. Flödeshastighet två 90 grader. Böja: CFM 900 , Max. RPM: 2850 RPM , NEMA Plug Configuration: 5-15P , antal fötter: 4 , Fas: 1 , Pluggtyp: 3 stift , RPM: 1725 RPM , Yta: Enkelt lager , Switch Typ: Växla PÅ/AV , Typ: Centrifugal , Bredd: 18 1 / 2 "
Centrifugalblåsare med hög effekt
Allegro centrifugalfläktar med hög effekt är idealiska för kompakta utrymmen som kräver snabba reningstider. De har ett robust men ändå lätt polyetenhölje för hållbarhet och en metallbas med fötter för stabilitet. Dessa CSA-certifierade fläktar är integrerade med två 8-tumsportar för att ge rökutsug eller positiv ventilation och ett inbyggt bärhandtag för smidig bärbarhet. Varianter finns i längderna 16 och 16.5 tum.