APPLETON ELECTRIC Motorstyrda brytare


Filter
Max. Spänning: 600 VAC , Antal gäng: 1 , Starttyp: Manuell , Typ: Fabriksförseglad , Bredd: 3.72 "
StilModellAntal värmeenheter krävsFörstärkare ACDjupAntal polerHöjdHP @ 120VHP @ 240VNavstorlekPris (ex moms)
A
EDSK-MC2
130 Amp, 250 VAC/VDC; 20 Amp, 600VAC1.5 "26.06 "123 / 4 "10 372 SEK
B
EDSC11MC2
130 Amp, 250 VAC/VDC; 20 Amp, 600VAC5.31 "27.03 "121/211 571 SEK
C
EDS31MC2
130 Amp, 250 VAC/VDC; 20 Amp, 600VAC5.31 "27.03 "12111 375 SEK
C
EDS11MC2
130 Amp, 250 VAC/VDC; 20 Amp, 600VAC5.31 "27.03 "121/29 903 SEK
C
EDS21MC2
130 Amp, 250 VAC/VDC; 20 Amp, 600VAC5.31 "27.03 "123/410 045 SEK
B
EDSC21MC2
130 Amp, 250 VAC/VDC; 20 Amp, 600VAC5.31 "27.03 "123/412 595 SEK
B
EDSC31MC2
130 Amp, 250 VAC/VDC; 20 Amp, 600VAC5.31 "27.03 "1219 875 SEK
C
EDS11MC3
330 Amp, 600 VAC5.31 "37.03 "37.51/213 921 SEK
C
EDS21MC3
330 Amp, 600 VAC5.31 "37.03 "37.53/417 672 SEK
B
EDSC31MC3
330 Amp, 600 VAC5.31 "37.03 "37.5114 338 SEK
B
EDSC11MC3
330 Amp, 600 VAC5.31 "37.03 "37.51/216 539 SEK
B
EDSC21MC3
330 Amp, 600 VAC5.31 "37.03 "37.53/417 965 SEK
C
EDS31MC3
330 Amp, 600 VAC5.31 "37.03 "37.5115 317 SEK

Motorstyrda brytare

Appleton Elektriska motoromkopplare är konstruerade för manuell start av små VAC- eller VDC-motorer på farliga platser, t.ex. i närheten av brandfarliga ångor, gaser eller brännbart damm. Dessa omkopplare har ett lättläst förarhandtag med anordningar för hänglåsning i PÅ eller AV-läge för enkel kontroll. De kommer i en formbar järnkropp, täckt med grå epoxipulverlack för maximal motståndskraft mot väder, korrosion och kemikalier. Dessa motoromkopplare kommer i NEMA 3, 3R, 9EFG och 7CD-kapslingar för att förhindra åtkomst till farliga delar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?