FLOMEC OM-serien, ovala kugghjulsflödesmätare med medium kapacitet


Filter
Noggrannhet: + / - 0.5% , Kopplingstyp: FNPT , Bildskärmstyp: Display , Visningsenheter: tjej. , Max. Viskositet: 1000 CPS , Sensortyp: Oval utrustning
StilModellUtgång TypAnslutningsstorlekFlödesområdeStrömförsörjningRotormaterialBreddHöjdHusets materialPris (ex moms)
A
OM050A001-842R5G
4 till 20 mA skalad puls2"30 till 500 lpm8 till 24V DCPPS7 1 / 10 "8 3 / 5 "Aluminium52 720 SEK
A
OM025A513-822R5G
4 till 20 mA skalad puls1"10 till 150 lpm8 till 24V DCRostfritt stål4 7 / 10 "6 3 / 5 "Aluminium28 986 SEK
B
OM015S513-822R5G
4 till 20 mA skalad puls1 / 2 "1 till 40 lpm8 till 24V DC-4 3 / 10 "5 4 / 5 "316 SS36 318 SEK
C
OM050S003-842R5G
4 till 20 mA skalad puls2"30 till 500 lpm8 till 24V DCPPS7 1 / 10 "8 3 / 5 "316 SS92 365 SEK
A
OM025A001-822R5G
4 till 20 mA skalad puls1"10 till 150 lpm8 till 24V DCPPS4 7 / 10 "6 3 / 5 "Aluminium25 335 SEK
A
OM040A001-822R5G
4 till 20 mA skalad puls1.5 "15 till 250 lpm8 till 24V DCPPS6 3 / 10 "7 9 / 10 "Aluminium35 830 SEK
B
OM015S003-822R5G
4-20 ma, Skalad puls1 / 2 "1 till 40 lpm8V till 24V DCPPS4 3 / 10 "5 4 / 5 "316 SS31 968 SEK
B
OM025S003-822R5G
4-20 ma, Skalad puls1"2.6 till 40 gpm8V till 24V DCPPS4 7 / 10 "6.5 "316 SS38 315 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?