FLOMEC OM050A001-842R5G Elektronisk flödesmätare, oval växel, 8 till 130 gpm flödesområde, 2 FNPT | CG6ECY 61CV32 / OM050A001-846R7G

FLOMEC OM050A001-842R5G Elektronisk flödesmätare, oval växel, 8 till 130 gpm flödesområde, 2 FNPT

Finns i lager
Artikel: CG6ECY Modell: OM050A001-842R5GKorsreferens: 61CV32 / OM050A001-846R7G

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

52 720 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk flödesmätare
Noggrannhet+ / - 0.5%
Anslutningsstorlek2"
AnslutningstypFNPT
Typ av bildskärmDisplay
Visa enhetertjej.
FlödesmaterialSmörjmedel, olja, tjocka vätskor
Flödesområde30 till 500 lpm
Flödesområde @ GPH480 Till 7800
Flödesintervall (GPM)8 Till 130
Vätsketemp. Räckvidd-22 till 176 grader. F
För rörstorlek2"
Frekvensområde13 till 216.7 Hz
Höjd8 3 / 5 "
Husets materialAluminium
Längd8 3 / 10 "
Max. Tryck285 psi
Max. Viskositet1000 CPS
O RingmaterialFKM
Utgång Typ4 till 20 mA skalad puls
Strömförsörjning8 till 24V DC
RotormaterialPPS
GivartypOval utrustning
TypOval utrustning
Bredd7 1 / 10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.06
URSPRUNGSLANDAU

Produktinformation:

    • Ersättningsartikelnummer för OM050A001-846R7G

Produktvarianter

ProduktModellUtgång TypAnslutningsstorlekFlödesområdeStrömförsörjningRotormaterialBreddHöjdHusets materialPris
FLOMEC OM015S003-822R5G Elektronisk flödesmätare, oval växel, 316 rostfritt stål, 0.26 till 10.6 Gpm flödesområde | CG6ECN OM015S003-826R7G / 61CV23 OM015S003-822R5G4-20 ma, Skalad puls1 / 2 "1 till 40 lpm8V till 24V DCPPS4 3 / 10 "5 4 / 5 "316 SS31 968 kr
FLOMEC OM025S003-822R5G Elektronisk flödesmätare, oval växel, 316 rostfritt stål, 2.6 till 40 Gpm flödesområde | CG6ECP OM025S003-826R7G / 61CV29 OM025S003-822R5G4-20 ma, Skalad puls1"2.6 till 40 gpm8V till 24V DCPPS4 7 / 10 "6.5 "316 SS38 315 kr
FLOMEC OM050S003-842R5G Elektronisk flödesmätare, oval växel, 8 till 130 gpm flödesområde, 2 FNPT | CG6ECQ 61CV33 / OM050S003-842G5 OM050S003-842R5G4 till 20 mA skalad puls2"30 till 500 lpm8 till 24V DCPPS7 1 / 10 "8 3 / 5 "316 SS92 365 kr
FLOMEC OM025A001-822R5G Elektronisk flödesmätare, oval växel, 2.6 till 40 gpm flödesområde, 1 FNPT | CG6ECW 61CV26 / OM025A001-822G5 OM025A001-822R5G4 till 20 mA skalad puls1"10 till 150 lpm8 till 24V DCPPS4 7 / 10 "6 3 / 5 "Aluminium25 335 kr
FLOMEC OM040A001-822R5G Elektronisk flödesmätare, oval växel, 4 till 66 gpm flödesområde, 1 1/2 FNPT | CG6ECX 61CV30 / OM040A001-822G5 OM040A001-822R5G4 till 20 mA skalad puls1.5 "15 till 250 lpm8 till 24V DCPPS6 3 / 10 "7 9 / 10 "Aluminium35 830 kr
FLOMEC OM015S513-822R5G Elektronisk flödesmätare, oval växel, 0.26 till 10.6 gpm flödesområde, 1/2 FNPT | CG6ECZ 61CV24 / OM015S513-822G5 OM015S513-822R5G4 till 20 mA skalad puls1 / 2 "1 till 40 lpm8 till 24V DC-4 3 / 10 "5 4 / 5 "316 SS36 318 kr
FLOMEC OM025A513-822R5G Elektronisk flödesmätare, oval växel, 2.6 till 40 gpm flödesområde, 1 FNPT | CG6EDA 61CV27 / OM025A513-822G5 OM025A513-822R5G4 till 20 mA skalad puls1"10 till 150 lpm8 till 24V DCRostfritt stål4 7 / 10 "6 3 / 5 "Aluminium28 986 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLOMEC OM050A001-842R5G Elektronisk flödesmätare, oval växel, 8 till 130 gpm flödesområde, 2 FNPT
52 720 kr /enhet