FLOMEC QSE-serien elektromagnetiska mätare


Filter
Noggrannhet: + / - 0.5% , Bildskärmstyp: Display , Husmaterial: Noryl , Max. Tryck: 150 psi , Max. Viskositet: 20 CPS , O-ringmaterial: EPDM , Strömbehov: 12 till 36V DC , Sensortyp: Elektromagnetisk , Bredd: 6 31 / 100 "
StilModellUtgång TypFlödesområdeAnslutningsstorlekAnslutningstypVisa enheter
A
QSE10NPT42XXXA
4 till 20 mA skalad puls2.52 till 151 lpm1"MNPTtjej.
RFQ
A
QSE15NPT42XXXD
4 till 20 mA skalad puls5.05 till 303 lpm1.5 "MNPTtjej.
RFQ
B
QSE30FAP42XXXB
4 till 20 mA skalad puls19 till 1136 lpm3"Flänsadtjej.
RFQ
C
QSE07NPT42XXXA
4 till 20 mA skalad puls1.27 till 76 lpm3 / 4 "MNPTtjej.
RFQ
A
QSE05NPT42XXXA
4 till 20 mA skalad puls0.63 till 38 lpm1 / 2 "MNPTtjej.
RFQ
A
QSE20NPT42XXXD
4 till 20 mA skalad puls9.47 till 568 lpm2"MNPTtjej.
RFQ
D
Qse15nptq9xxxa
Skalad puls5.05 till 303 lpm1.5 "MNPTtjej.
RFQ
C
Qse05nptq9xxxa
Skalad puls0.63 till 38 lpm1 / 2 "MNPTtjej.
RFQ
D
Qse07nptq9xxxa
Skalad puls1.27 till 76 lpm3 / 4 "MNPTtjej.
RFQ
D
Qse10nptq9xxxa
Skalad puls2.52 till 151 lpm1"MNPTtjej.
RFQ
D
Qse20nptq9xxxa
Skalad puls9.47 till 568 lpm2"MNPTtjej.
RFQ
B
QSE40FAPQ9XXXC
Skalad puls38 till 2271 lpm4"Flänsadtjej.
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?