FLOMEC QSE07NPT42XXXA Elektromagnetisk flödesmätare, turbin, 0.3 till 20 gpm flödesområde, 3/4 MNPT | CG6EDD 61CW43 / QSE07NPT09Q3XA

FLOMEC QSE07NPT42XXXA Elektromagnetisk flödesmätare, turbin, 0.3 till 20 gpm flödesområde, 3/4 MNPT

Artikel: CG6EDD Modell: QSE07NPT42XXXAKorsreferens: 61CW43 / QSE07NPT09Q3XA
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk flödesmätare
Noggrannhet+ / - 0.5%
Anslutningsstorlek3 / 4 "
AnslutningstypMNPT
Typ av bildskärmDisplay
Visa enhetertjej.
FlödesmaterialVatten, vattenbaserade icke -frätande vätskor
Flödesområde1.27 till 76 lpm
Flödesområde @ GPH18 Till 1200
Flödesintervall (GPM)0.3 Till 20
Vätsketemp. Räckvidd32 till 180 grader F
För rörstorlek3 / 4 "
Frekvensområde9.7 till 645.7 Hz
Höjd5 13 / 100 "
Husets materialNoryl
Längd10 3 / 4 "
Max. Tryck150 psi
Max. Viskositet20 CPS
O RingmaterialEPDM
Utgång Typ4 till 20 mA skalad puls
Strömförsörjning12 till 36V DC
TypElektromagnetisk, Turbin
Bredd6 31 / 100 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ersättningsnummer för QSE07NPT09Q3XA

Produktvarianter

ProduktModellUtgång TypFlödesområdeAnslutningsstorlekAnslutningstypVisa enheterPris
FLOMEC QSE05NPT42XXXA Elektromagnetisk flödesmätare, turbin, 0.16 till 10 gpm flödesområde, 1/2 MNPT | CG6EDB 61CW41 / QSE05NPT09Q3XA QSE05NPT42XXXA4 till 20 mA skalad puls0.63 till 38 lpm1 / 2 "MNPTtjej.-
RFQ
FLOMEC QSE05NPTQ9XXXA Elektromagnetisk flödesmätare, 0.16 till 10 gpm flödesområde, 1/2 MNPT | CG6EDC 61CW42 / QSE05NPT09XXXA Qse05nptq9xxxaSkalad puls0.63 till 38 lpm1 / 2 "MNPTtjej.-
RFQ
FLOMEC QSE07NPTQ9XXXA Elektromagnetisk flödesmätare, 0.3 till 20 gpm flödesområde, 3/4 MNPT | CG6EDE 61CW44 / QSE07NPT09XXXA Qse07nptq9xxxaSkalad puls1.27 till 76 lpm3 / 4 "MNPTtjej.-
RFQ
FLOMEC QSE10NPT42XXXA Elektromagnetisk flödesmätare, turbin, 0.6 till 40 gpm flödesområde, 1 MNPT | CG6EDF 61CW45 / QSE10NPT09Q3XA QSE10NPT42XXXA4 till 20 mA skalad puls2.52 till 151 lpm1"MNPTtjej.-
RFQ
FLOMEC QSE10NPTQ9XXXA Elektromagnetisk flödesmätare, 0.6 till 40 gpm flödesområde, 1 MNPT | CG6EDG 61CW46 / QSE10NPT09XXXA Qse10nptq9xxxaSkalad puls2.52 till 151 lpm1"MNPTtjej.-
RFQ
FLOMEC QSE15NPT42XXXD Elektromagnetisk flödesmätare, turbin, 1.3 till 80 gpm flödesområde, 1 1/2 MNPT | CG6EDH 61CW47 / QSE15NPT09Q3XA QSE15NPT42XXXD4 till 20 mA skalad puls5.05 till 303 lpm1.5 "MNPTtjej.-
RFQ
FLOMEC QSE15NPTQ9XXXA Elektromagnetisk flödesmätare, 1.3 till 80 gpm flödesområde, 1 1/2 MNPT | CG6EDJ 61CW48 / QSE15NPT09XXXA Qse15nptq9xxxaSkalad puls5.05 till 303 lpm1.5 "MNPTtjej.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLOMEC QSE07NPT42XXXA Elektromagnetisk flödesmätare, turbin, 0.3 till 20 gpm flödesområde, 3/4 MNPT