FLOMEC QSE40FAPQ9XXXC Elektromagnetisk flödesmätare, 10 till 600 gpm flödesområde, 4 tums fläns | CG6EDN 61CW54 / QSE40FAP09XXXC

FLOMEC QSE40FAPQ9XXXC Elektromagnetisk flödesmätare, 10 till 600 gpm flödesområde, 4 tums fläns

Artikel: CG6EDN Modell: QSE40FAPQ9XXXCKorsreferens: 61CW54 / QSE40FAP09XXXC
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk flödesmätare
Noggrannhet+ / - 0.5%
Anslutningsstorlek4"
AnslutningstypFlänsad
Typ av bildskärmDisplay
Visa enhetertjej.
FlödesmaterialVatten, vattenbaserade icke -frätande vätskor
Flödesområde38 till 2271 lpm
Flödesområde @ GPH600 Till 36000
Flödesintervall (GPM)10 Till 600
Vätsketemp. Räckvidd32 till 180 grader F
För rörstorlek4"
Frekvensområde11.4 till 681 Hz
Höjd9 67 / 100 "
Husets materialNoryl
Längd12 "
Max. Tryck150 psi
Max. Viskositet20 CPS
O RingmaterialEPDM
Utgång TypSkalad puls
Strömförsörjning12 till 36V DC
GivartypElektromagnetisk
TypElektromagnetisk
Bredd6 31 / 100 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ersättningsartikelnummer för QSE40FAP09XXXC

Produktvarianter

ProduktModellUtgång TypFlödesområdeAnslutningsstorlekAnslutningstypVisa enheterPris
FLOMEC QSE05NPT42XXXA Elektromagnetisk flödesmätare, turbin, 0.16 till 10 gpm flödesområde, 1/2 MNPT | CG6EDB 61CW41 / QSE05NPT09Q3XA QSE05NPT42XXXA4 till 20 mA skalad puls0.63 till 38 lpm1 / 2 "MNPTtjej.-
RFQ
FLOMEC QSE05NPTQ9XXXA Elektromagnetisk flödesmätare, 0.16 till 10 gpm flödesområde, 1/2 MNPT | CG6EDC 61CW42 / QSE05NPT09XXXA Qse05nptq9xxxaSkalad puls0.63 till 38 lpm1 / 2 "MNPTtjej.-
RFQ
FLOMEC QSE07NPT42XXXA Elektromagnetisk flödesmätare, turbin, 0.3 till 20 gpm flödesområde, 3/4 MNPT | CG6EDD 61CW43 / QSE07NPT09Q3XA QSE07NPT42XXXA4 till 20 mA skalad puls1.27 till 76 lpm3 / 4 "MNPTtjej.-
RFQ
FLOMEC QSE07NPTQ9XXXA Elektromagnetisk flödesmätare, 0.3 till 20 gpm flödesområde, 3/4 MNPT | CG6EDE 61CW44 / QSE07NPT09XXXA Qse07nptq9xxxaSkalad puls1.27 till 76 lpm3 / 4 "MNPTtjej.-
RFQ
FLOMEC QSE10NPT42XXXA Elektromagnetisk flödesmätare, turbin, 0.6 till 40 gpm flödesområde, 1 MNPT | CG6EDF 61CW45 / QSE10NPT09Q3XA QSE10NPT42XXXA4 till 20 mA skalad puls2.52 till 151 lpm1"MNPTtjej.-
RFQ
FLOMEC QSE10NPTQ9XXXA Elektromagnetisk flödesmätare, 0.6 till 40 gpm flödesområde, 1 MNPT | CG6EDG 61CW46 / QSE10NPT09XXXA Qse10nptq9xxxaSkalad puls2.52 till 151 lpm1"MNPTtjej.-
RFQ
FLOMEC QSE15NPT42XXXD Elektromagnetisk flödesmätare, turbin, 1.3 till 80 gpm flödesområde, 1 1/2 MNPT | CG6EDH 61CW47 / QSE15NPT09Q3XA QSE15NPT42XXXD4 till 20 mA skalad puls5.05 till 303 lpm1.5 "MNPTtjej.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLOMEC QSE40FAPQ9XXXC Elektromagnetisk flödesmätare, 10 till 600 gpm flödesområde, 4 tums fläns