FLOWLINE Nivåomkopplare


Filter
Kroppsmaterial: polypropylen , Efterlevnad: CE , Anslutning: Stripped , Flytmaterial: polypropylen , Höjd: 1 41 / 64 " , Max. Temp.: 122 grader , Max. Spänning: 250 , Operation: Vertikal , Switch Typ: SPDT , Typ: Sump Float , VA Betyg: 250 , Spänning: 250 VAC , trådmätare: 18
StilModellLedningslängdLängdMax. TryckTotal längdBreddPris (ex moms)
A
LV42-7201
20ft.8 23 / 64 "29 psi20 "4 23 / 64 "2 780 SEK
B
LV41-7201
20ft.5.5 "14.5 PSI25.5 "3.187 "1 170 SEK
B
LV41-7501
50ft.5.5 "14.5 PSI55.5 "3.187 "1 756 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?