Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLOWLINE LV42-7201 Nivåbrytare Sump Float Spdt 10a | AG6XFN 49K048

FLOWLINE LV42-7201 Nivåbrytare Sump Float Spdt 10a

Finns i lager
Artikel: AG6XFN Modell: LV42-7201Korsreferens: 49K048
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
2 780 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNivåomkopplare
Body Materialpolypropylen
ComplianceCE
förbindelseStripped
Ledningslängd20ft.
Flytlängd8-23 / 64 tum.
Flytande materialpolypropylen
Höjd1 41 / 64 "
Längd8 23 / 64 "
Max. Förstärkare igång10
Max. Tryck29 psi
Max. Temp.122 grader
Max. Spänning250
fästenVertikal
DriftVertikal
Total längd20 "
Byt typSPDT
TypSump Float
VA-betyg250
Spänning250 VAC
Bredd4 23 / 64 "
Wire Gauge18
TrådledarePVC-mantlad kabel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.91
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod9026102080

Produktvarianter

ProduktModellLedningslängdLängdMax. TryckTotal längdBreddPris
FLOWLINE LV41-7201 Nivåbrytare Sump Float Spdt 10a | AG6XFL 49K046 LV41-720120ft.5.5 "14.5 PSI25.5 "3.187 "1 170 kr
FLOWLINE LV41-7501 Nivåbrytare Sump Float Spdt 10a | AG6XFM 49K047 LV41-750150ft.5.5 "14.5 PSI55.5 "3.187 "1 756 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLOWLINE LV42-7201 Nivåbrytare Sump Float Spdt 10a
2 780 kr /enhet