Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLOWLINE LV41-7201 Nivåbrytare Sump Float Spdt 10a | AG6XFL 49K046

FLOWLINE LV41-7201 Nivåbrytare Sump Float Spdt 10a

Finns i lager
Artikel: AG6XFL Modell: LV41-7201Korsreferens: 49K046
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
1 170 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNivåomkopplare
Body Materialpolypropylen
ComplianceCE
förbindelseStripped
Ledningslängd20ft.
Flytlängd5-1 / 2 tum.
Flytande materialpolypropylen
Höjd1 41 / 64 "
Längd5.5 "
Max. Förstärkare igång10
Max. Tryck14.5 PSI
Max. Temp.122 grader
Max. Spänning250
fästenVertikal
DriftVertikal
Total längd25.5 "
Byt typSPDT
TypSump Float
VA-betyg250
Spänning250 VAC
Bredd3.187 "
Wire Gauge18
TrådledarePVC-mantlad kabel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.91
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod9026102080

Produktvarianter

ProduktModellLedningslängdLängdMax. TryckTotal längdBreddPris
FLOWLINE LV41-7501 Nivåbrytare Sump Float Spdt 10a | AG6XFM 49K047 LV41-750150ft.5.5 "14.5 PSI55.5 "3.187 "1 756 kr
FLOWLINE LV42-7201 Nivåbrytare Sump Float Spdt 10a | AG6XFN 49K048 LV42-720120ft.8 23 / 64 "29 psi20 "4 23 / 64 "2 780 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLOWLINE LV41-7201 Nivåbrytare Sump Float Spdt 10a
1 170 kr /enhet