FLUORAMICS Fluoramiska PTFE-tejper


Fluoramiska LOX-8 PTFE-tejper med full densitet är PTFE-tejper som är godkända för flera ändamål och syre, som är idealiska för tätning av gängade kopplingar i applikationer inklusive kryogena sammansättningar och högtrycksapplikationer. De kan användas med Fluoramics rörtätningsmedel för bättre fäste i stora rör eller kritiska anslutningar....Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
9010005
100 SEK
RFQ
B
9010010
235 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Rengör smuts eller olja från han- och hongängorna på beslagen. Rengör allt material på gängorna med hjälp av en stålborste av mässing eller rostfritt stål. Torka av trådarna med aceton och en luddfri trasa.
  • Applicera två lindningar av dessa PTFE-tejper med full densitet i gängrotationsriktningen genom att starta två gängor tillbaka från hankopplingsänden samtidigt som spänningen bibehålls under lindningen.
  • Applicera gängtätningspastan (LOX-8 Paste) rikligt över tejpen med ett finger vid stora eller kritiska anslutningar.
  • Montera och dra åt han- och hondelarna. Torka bort överflödigt tätningsmedel.

Funktioner

  • Fluoramics LOX-8 PTFE-tejper med full densitet har anti-skada och anti-kärvningsegenskaper för att skydda den applicerade ytan.
  • Dessa syretestade gängtejper är vattentäta för hantering av våta applikationer.
  • De är kompatibla med rör gjorda av metall eller härdade epoxier som bär vätskor, inklusive aggressiva kemikalier.
  • Fluorik 9010005 med en bredd på 1/2 tum är lämplig för gängor upp till 1-1/2 tum i diameter. Fluorik 9010010 med en bredd på 3/4 tum är lämplig för rörgängor med stor diameter.

Kompatibla tillbehör

  • Flouramics Rörtätningsmedel: Rörtätningsmedel som LOX-8 gängtätningspastor används med dessa Fluoramics LOX-8 PTFE-tejper med full densitet för större hållkraft i kritiska anslutningar.

Standarder och godkännanden

  • MIL-T-27730A
  • AA 58092
  • ASTM G72
  • FDA godkänd för livsmedelsanvändning (21 CFR 177.1550)

Vanliga frågor

Vilken temperaturklass har dessa Fluoramics LOX-8 PTFE-tejper med full densitet?

Dessa Fluoramics LOX-8 PTFE-tejper med full densitet kan arbeta vid temperaturer från -400 till 550 grader F (-240 till 287 grader C).

Vad är dessa Fluoramics LOX-8 PTFE-tejper med full densitet gjorda av?

Dessa gängtejper har PTFE-konstruktion som uppfyller EU-föreskrifterna utan VOC eller silikonpartiklar för giftfria och ofarliga egenskaper.

Vad är tryckklassificeringen för dessa Fluoramics LOX-8 PTFE-tejper med full densitet?

Dessa Fluoramics LOX-8 PTFE-tejper med full densitet har ett tryckvärde på 10000 5004 psi under allmän användning och XNUMX XNUMX psi under konstant syrgasservice.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?