lager: Nål genomgående med tryckbollar på fodral, kul på motor , Borstar: Externt utbytbar , Skärningsåtgärd: Center Cut , Hölje: TENV , Full load Amps: 2.51 , Växellåda: Gjuten aluminium , Växelmaterial: Härdat stål , Utväxlingsförhållande: 29:1 , Växeltyp: Helical och Spur , Husmaterial: Gjuten aluminium , Mata in HP: 1/4 , Längd mindre skaft: 12.125 " , Smörjning: Permanent kraftväxellådsolja , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Max. Vridmoment: 235 tum .-lb. , Motortyp: Permanent magnet DC , Montering: Alla positioner , Typskylt RPM: 62 , Överhängande belastning: 235 lb. , Ersättningsborstar: 6YHZ0 , Vändbar axelutgång: Nej , Rotation: Reversibel , RPM-intervall: 51 till 75 , Tätningar: Fjäderbelastad läpptyp på in- och utgående axel , Axelorientering: Parallell , Termiskt skydd: Ingen , Spänning: 90 VDC
Bultsax
HK Porter bultfräsar är utformade för skärning av hänglås, kedjor, armeringsjärn och trådnät. De har skärkäftar med precisionsjord, stålkonstruktion av legeringsverktyg för slitstyrka och hållbarhet, låsplåtmekanism för att förhindra käftbultar från att vridas eller lossas, skruvjusteringsdesign för justering av skärkanter för att uppnå precisionsskärningar, vippfogar för omvandling av 50 lb -tryck till 4000 lb skärtryck och bordshandtag med gummigrepp för styrka och fast grepp. Välj mellan ett brett utbud av handmanövrerade skärare i glasfiber och stålhandtag Raptor Supplies.
Arbetsmekanism
- När användare klämmer ihop handtagen på dessa bultsaxar, rör sig deras käftar mot varandra och klämmer fast materialet som ska skäras mellan dem.
- När de fortsätter att klämma ihop handtagen, förstärker skärarnas vridpunkt den applicerade kraften och genererar en mycket större skärkraft vid käftarna, vilket gör att skäraren enkelt kan skära igenom tuffa material.
Vanliga frågor
Vad är dessa HK Porter-bultsaxar gjorda av?
Dessa bultsaxar har käftar av högkolstål som bibehåller sin skärpa även efter upprepad användning.
Hur underhåller man dessa bultsaxar?
- Smörj och rengör dem med jämna mellanrum för att förlänga knivarnas livslängd.
- Förvara dem korrekt när de inte används för att förhindra rost och andra former av korrosion.
När ska jag slipa käftarna på dessa HK Porter bultsaxar?
Bultskärarkäftar måste slipas när användare har svårt att skära igenom material eller när de märker att käftarna blir matta eller flisiga.