FPE NN-serie påskruvade brytare


Filter
AIC-betyg: 30kAIC @ 480V , Ramtyp: NN , Antal polacker: 3 , Spänning: 600V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
NN633080
800A-
RFQ
A
NN633090
900A87 774 SEK
RFQ
A
NN633120NA
1200A79 201 SEK
RFQ
A
NN633120
1200A-
RFQ

NN-serie påskruvade brytare

FPE-brytare är konstruerade för att ge skydd mot svåra kortslutnings- och strömöverbelastningsförhållanden i lastcentraler, paneler, växlar och samlingsskenor. Dessa enheter har en icke-utbytbar termisk magnetisk utlösningsmekanism för att automatiskt öppna kretsen vid ett förutbestämt värde av strömöverbelastning. De är dessutom utrustade med sladdterminaler på lasten för enkel installation och en säker konfiguration av ledningar i trånga utrymmen. Dessa brytare i NN-serien ger strömvärden upp till 1200A vid en maximal avbrottskapacitet på 30kA vid 480V.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?