FRIGIDAIRE Kylskåp och frysar


Filter
Dörrstil: Fast, gunga , Energy Star-kompatibel: Ja , Antal dörrar: 2 , Köldmedieladdning: 4.25 oz. , Temp. Räckvidd: -17 grader till -13 grader , Spänning: 115V
StilModellÖvergripande djupAmpsFärgTotala höjdenTotal breddKONTAKT-TYPKöldmedietypKontroll typPris (ex moms)
A
FFET1222UV
28 3 / 4 "15ARostfritt stål59 7 / 8 "24 "NEMA.pngR-600ADigital11 759 SEK
B
FFHT1425VB
29 3 / 8 "4ASvart60 1 / 2 "27 5 / 8 "---13 300 SEK
C
FFHT1425VW
29 3 / 8 "4AWhite60 1 / 2 "27 5 / 8 "---12 633 SEK
D
FFHT1425VV
29 3 / 8 "4ARostfritt stål60 1 / 2 "27 5 / 8 "---13 176 SEK
E
FFHT1814TW
30.125 "6.0White66.625 "30 "NEMA 5-15PR134AJusterbar urtavla14 029 SEK
F
FFHT1814TB
30.125 "6.0Svart66.625 "30 "NEMA 5-15PR134AJusterbar urtavla13 265 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?