FRIGIDAIRE FFET1222UV Kylskåp, rostfritt stål, 8.4 Cu. Med. Kylskåpskapacitet | CH6PFA 52HZ74

FRIGIDAIRE FFET1222UV Kylskåp, rostfritt stål, 8.4 Cu. Med. Kylskåpskapacitet

Finns i lager
Artikel: CH6PFA Modell: FFET1222UVKorsreferens: 52HZ74

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 759 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKylskåp och frys
Amps15A
FärgRostfritt stål
Kontroll typDigital
Ledningslängd6 ft.
AvfrostningFrost fri
DörrgångjärnReversibel
DörrstilFast, gunga
Uppfyller Energy StarJa
Fryskapacitet3.1 cu. ft.
Hz60 Hz
Antal dörrar2
Antal hyllor2
Övergripande djup28 3 / 4 "
Totala höjden59 7 / 8 "
Total bredd24 "
KONTAKT-TYPNEMA.png
KöldmedietypR-600A
Kylskåpskapacitet8.4 cu. ft.
KylskåpstilTop Frys
Total kapacitet11.5 cu. ft.
Spänning115V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 80.55
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupAmpsFärgTotala höjdenTotal breddKONTAKT-TYPKöldmedietypKontroll typPris
FRIGIDAIRE FFHT1814TB Kyl och frys, 18 cu. ft., Svart | CD2HWR 406F05 FFHT1814TB30.125 "6.0Svart66.625 "30 "NEMA 5-15PR134AJusterbar urtavla13 265 kr
FRIGIDAIRE FFHT1814TW Kyl och frys, 18 cu. ft., Vit | CD2HWT 406F06 FFHT1814TW30.125 "6.0White66.625 "30 "NEMA 5-15PR134AJusterbar urtavla14 029 kr
FRIGIDAIRE FFHT1425VB Kyl och frys, Svart, 10 Cu. Med. Kylskåpskapacitet | CH6PFB 55NR40 FFHT1425VB29 3 / 8 "4ASvart60 1 / 2 "27 5 / 8 "---13 300 kr
FRIGIDAIRE FFHT1425VV Kyl och frys, rostfritt stål, 10 Cu. Med. Kylskåpskapacitet | CH6PFC 55NR38 FFHT1425VV29 3 / 8 "4ARostfritt stål60 1 / 2 "27 5 / 8 "---13 176 kr
FRIGIDAIRE FFHT1425VW Kyl och frys, Vit, 10 Cu. Med. Kylskåpskapacitet | CH6PFD 55NR39 FFHT1425VW29 3 / 8 "4AWhite60 1 / 2 "27 5 / 8 "---12 633 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FRIGIDAIRE FFET1222UV Kylskåp, rostfritt stål, 8.4 Cu. Med. Kylskåpskapacitet
11 759 kr /enhet