FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Prewired vippomkopplare


Filter
Body Färg: Grå , DC Kontaktbetyg: 5A @ 30V , Djup: 1.7 " , Höjd: 1.5 " , HP: 2 @ 277 VAC, 1 @ 120 VAC , NEMA-betyg: 1 , Bredd: 2.8 "
StilModellAC-kontaktbetygKontaktformulärArtikelAntal anslutningarDriftstemp. RäckviddVäxelfunktionPris (ex moms)
A
SIB02S-RD
--Prewired vippomkopplare--30 - 140 grader F-270 SEK
RFQ
B
SIB05S-RD
--Prewired vippomkopplare--30 - 140 grader F-335 SEK
RFQ
C
SIB04S-RD
--Prewired vippomkopplare--30 - 140 grader F-323 SEK
RFQ
D
SIBLS-RD
--Prewired vippomkopplare--30 - 140 grader F-257 SEK
RFQ
E
SYSKON
5A @ 30VSPDTPrewired vippomkopplare, LED-indikator4-30 grader till 140 grader F.På Underhållen / Av Underhållen / På med indikator underhållen362 SEK
F
SIB04S
20A motståndskraftig @ 277V, 10A Tungstan @ 120VSPDTPrewired vippomkopplare3-30 grader till 140 grader F.På Underhållen / På Underhållen474 SEK
G
SIB05S
20A motståndskraftig @ 277V, 10A Tungstan @ 120VSPSTPrewired vippomkopplare2-30 grader till 140 grader F.På Underhållen / Av Underhållen566 SEK
H
SIB02S
20A motståndskraftig @ 277V, 10A Tungstan @ 120VSPDTPrewired vippomkopplare3-30 grader till 140 grader F.På Underhållen / Av Underhållen / På Underhållen391 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?