Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB SIB05S Prewired vippomkopplare SPST 20A @ 277VAC | AG9PDR 21AM53

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB SIB05S Förkopplad vippbrytare SPST 20A@277VAC

Finns i lager
Artikel: AG9PDR Modell: SIB05SKorsreferens: 21:53

Få det Maj 15, Onsdag
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
566SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPrewired vippomkopplare
AC-kontaktbetyg20A motståndskraftig @ 277V, 10A Tungstan @ 120V
KroppsfärgGrå
förbindelse16 "trådkablar
KontaktformulärSPST
Djup1.7 "
Höjd1.5 "
HP2 @ 277 VAC, 1 @ 120 VAC
NEMA-betyg1
Antal anslutningar2
Driftstemp. Räckvidd-30 grader till 140 grader F.
Byt färgWhite
VäxelfunktionPå Underhållen / Av Underhållen
Bredd2.8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.13
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: 1/2 "NPT-nippel

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktbetygKontaktformulärArtikelAntal anslutningarDriftstemp. RäckviddVäxelfunktionPris
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB SIB02S Prewired vippomkopplare SPDT 20A @ 277VAC | AG9PDP 21AM51 SIB02S20A motståndskraftig @ 277V, 10A Tungstan @ 120VSPDTPrewired vippomkopplare3-30 grader till 140 grader F.På Underhållen / Av Underhållen / På Underhållen391SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB SIB04S Prewired vippomkopplare SPDT 20A @ 277VAC | AG9PDQ 21AM52 SIB04S20A motståndskraftig @ 277V, 10A Tungstan @ 120VSPDTPrewired vippomkopplare3-30 grader till 140 grader F.På Underhållen / På Underhållen474SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB SIBLS Prewired vippomkopplare LED SPDT 5A @ 30VDC | AG9PDT 21AM54 SYSKON5A @ 30VSPDTPrewired vippomkopplare, LED-indikator4-30 grader till 140 grader F.På Underhållen / Av Underhållen / På med indikator underhållen362SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB SIB02S-RD Prewired vippomkopplare, 3 Position, 3 Wire, Red Houising, 20 A | CE4VNK SIB02S-RD--Prewired vippomkopplare--30 - 140 grader F-270SEK
RFQ
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB SIB04S-RD Prewired vippomkopplare, 2 Position, 3 Wire, Red Houising, 20 A | CE4VNL SIB04S-RD--Prewired vippomkopplare--30 - 140 grader F-323SEK
RFQ
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB SIB05S-RD Prewired vippomkopplare, 2 Position, 2 Wire, Red Houising, 20 A | CE4VNM SIB05S-RD--Prewired vippomkopplare--30 - 140 grader F-335SEK
RFQ
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB SIBLS-RD Förkopplad vippomkopplare, 3 positioner, röd Houising, 20 A | CE4VNN SIBLS-RD--Prewired vippomkopplare--30 - 140 grader F-257SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB SIB05S Förkopplad vippbrytare SPST 20A@277VAC
566SEK /enhet