GAST tryckvakter


Filter
AC-kontaktbetyg: 0.25A @ 240V , Åtgärd: Standard , Differential: 10 till 40 psi , Fabriksinställning på/av: 13 / 18 psi , HP @ 1-fas - 120V: 2 , HP @ 1-fas - 240V: 5 , Manuell brytaråtgärd: Ingen , NEMA-betyg: 1 , Porttyp: (1) Port, 1/4 "FNPT , Primär applikation: Luftkompressor , Storlek: 1 / 4 "NPT , Temp. Räckvidd: -22 grader till 257 grader F.
StilModellMätområdePris (ex moms)
A
AK620E
5 till 65 psi5 728 SEK
B
AF564C
80 till 100 psi2 367 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?