APPROVED VENDOR Nippel, 1-1 / 4 tum, 304 rostfritt stål, schema 80


Filter
Grundläggande anslutningstyp: Trådade i båda ändarna , Innerdia.: 1.25 " , Material: 304 Stainless Steel , Max. Tryck: 250 psi , Utanför Dia.: 1.66 " , Rörstorlek: 1.25 " , Schema: 80 , Sömlös/svetsad: Sömlös , Temp. Räckvidd: -60 grader till 450 grader F. , Trådtyp: NPT , Vägg tjocklek: 3 / 16 "
StilModellLängdPris (ex moms)
A
4TNT9
2"220 SEK
A
4TNU8
2.5 "260 SEK
B
4TNV8
3"295 SEK
B
4TNW8
3.5 "341 SEK
A
4TNX8
4"452 SEK
B
4TNY8
5"473 SEK
B
4TNZ8
6"753 SEK
B
4TPA8
8"617 SEK
C
4TPC8
10 "728 SEK
C
4TPD8
12 "839 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?