GE LIGHTING LED-lampor


Filter
Bastyp: Medium skruv (E26) , Lamphus: polykarbonat , Energy Star-kompatibel: Ja , För slutna armaturer: Nej , grön certifiering eller annat erkännande: ENERGY STAR , Hög uteffekt: Nej , Lamptyp: LED , Min. Starttemp.: -20 grader F , Kraftkälla: Plug and Play , Primär applikation: Generell mening , Grov service: Nej , Trekant: Nej , Spänning: 120
StilModellLampans ytaGenomsnittlig glödlampastrålvinkelLjusfördelningLjusutgångLumensMax. Total längdÖvergripande lampformPris (ex moms)
A
LED12DP3LRW83025
Rensa25,000 timmar25 graderSmal översvämning3000 till 3999K, varmvit10504 23 / 32 "PAR354 SEK
B
LED18D38OW383025
Rensa25,000 timmar25 graderSmal översvämning3000 till 3999K, varmvit15505.125 "PAR376 SEK
B
LED18D38OW383040
Rensa25,000 timmar40 graderFlood3000 till 3999K, varmvit15505.125 "PAR462 SEK
C
LED13DBR40 / 830
Frostad25,000 timmar-Flood3000 till 3999K, varmvit10706 11 / 32 "BR212 SEK
D
LED15LS2 / 827
Frostad15,000 timmar240 graderRundstrålande2700 till 2999K, mjukvit16004 29 / 64 "A265 SEK
E
LED12DP303W83035
Frostad25,000 timmar35 graderFlood3000 till 3999K, varmvit9503 21 / 32 "PAR299 SEK
F
LED15DA21
Frostad15,000 timmar360 graderRundstrålande3000 till 3999K, varmvit16005.25 "A207 SEK
G
LED9LS3 / 827
Frostad15,000 timmar240 graderRundstrålande2700 till 2999K, mjukvit8004 29 / 64 "A187 SEK
F
LED15DA21 / 827
Frostad15,000 timmar360 graderRundstrålande2700 till 2999K, mjukvit16005.25 "A187 SEK
H
LED7DP203W830
Frostad25,000 timmar35 graderFlood3000 till 3999K, varmvit5003.5 "PAR210 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?