Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE BELYSNING LED12DP303W83035 LED-lampa, 950 lumen, 12.0 watt | CD3RCH 45AU63

GE LIGHTING LED12DP303W83035 LED-lampa, 950 lumen, 12.0 watt

Finns i lager
Artikel: CD3RCH Modell: LED12DP303W83035Korsreferens: 45AU63
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
299SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED lampa
Genomsnittlig glödlampa25,000 timmar
BastypMedium skruv (E26)
strålvinkel35 grader
Glödlampapolykarbonat
CRI80.0
Uppfyller Energy StarJa
Grön certifiering eller annat erkännandeENERGY STAR
Lampfärg Temp.3000K
LampbeteckningLED12DP303W83035
Lampa Dia.3.75 "
Lampans ytaFrostad
lamptypLED
LjusfördelningFlood
Ljusutgång3000 till 3999K, varmvit
Lumens950
Max. Total längd3 21 / 32 "
Övergripande lampformPAR
TypReflektor
Spänning120
Watt12.0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925

Produktvarianter

ProduktModellLampans ytaGenomsnittlig glödlampastrålvinkelLjusfördelningLjusutgångLumensMax. Total längdÖvergripande lampformPris
GE LIGHTING LED13DBR40/830 13.0 Watt LED-lampa, 1070 lumen, 3000K lampa färgtemp. | CD2KRF 36GJ49 LED13DBR40 / 830Frostad25,000 timmar-Flood3000 till 3999K, varmvit10706 11 / 32 "BR212SEK
GE BELYSNING LED12DP3LRW83025 12.0 watt LED-lampa, medium skruv, 1050 lumen, 3000K glödlampans färgtemp. | CD2KYH 45NY22 LED12DP3LRW83025Rensa25,000 timmar25 graderSmal översvämning3000 till 3999K, varmvit10504 23 / 32 "PAR354SEK
GE LIGHTING LED9LS3/827 9.0 Watt LED-lampa, medium skruv, 800 lumen, 2700K lampa färgtemp. | CD2LFY 49ZC14 LED9LS3 / 827Frostad15,000 timmar240 graderRundstrålande2700 till 2999K, mjukvit8004 29 / 64 "A187SEK
GE LIGHTING LED15LS2/827 15.0 Watt LED-lampa, 1600 lumen, 2700K lampa färgtemp. | CD2LFZ 49ZC18 LED15LS2 / 827Frostad15,000 timmar240 graderRundstrålande2700 till 2999K, mjukvit16004 29 / 64 "A265SEK
GE LIGHTING LED15DA21/827 15.0 Watt LED-lampa, medium skruv, 1600 lumen, 2700K lampa färgtemp. | CD2LQX 53DP54 LED15DA21 / 827Frostad15,000 timmar360 graderRundstrålande2700 till 2999K, mjukvit16005.25 "A187SEK
GE BELYSNING LED18D38OW383025 LED-lampa, 18.0 watt, 1550 lumen, 3000K glödlampans färgtemp. | CD2YTC 45NY09 LED18D38OW383025Rensa25,000 timmar25 graderSmal översvämning3000 till 3999K, varmvit15505.125 "PAR376SEK
GE LIGHTING LED18D38OW383040 LED-lampa, 18.0 watt, 1550 lumen, 3000K lampa färgtemp. | CD3AWQ 45NY10 LED18D38OW383040Rensa25,000 timmar40 graderFlood3000 till 3999K, varmvit15505.125 "PAR462SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING LED12DP303W83035 LED-lampa, 950 lumen, 12.0 watt
299SEK /enhet