Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE LIGHTING LED9LS3/827 9.0 Watt LED-lampa, medium skruv, 800 lumen, 2700K lampa färgtemp. | CD2LFY 49ZC14

GE LIGHTING LED9LS3/827 9.0 Watt LED-lampa, medium skruv, 800 lumen, 2700K lampa färgtemp.

Finns i lager
Artikel: CD2LFY Modell: LED9LS3/827Korsreferens: 49ZC14
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
187SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED lampa
Genomsnittlig glödlampa15,000 timmar
BastypMedium skruv (E26)
strålvinkel240 grader
Glödlampapolykarbonat
Lamptillverkarens garantilängd3 år.
CRI80.0
Uppfyller Energy StarJa
För slutna fixturerNej
Grön certifiering eller annat erkännandeENERGY STAR
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Lampfärg Temp.2700K
LampbeteckningLED9LS3 / 827
Lampa Dia.1.437 "
Lampans ytaFrostad
lamptypLED
LjusfördelningRundstrålande
Ljusutgång2700 till 2999K, mjukvit
Lumens800
Max. Total längd4 29 / 64 "
Min. Starttemp.-20 grader F
Övergripande lampformA
Primär applikationGenerell mening
Grov serviceNej
TrekantNej
TypStandard
Spänning120
Watt9.0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1755

Produktvarianter

ProduktModellLampans ytaGenomsnittlig glödlampastrålvinkelLjusfördelningLjusutgångLumensMax. Total längdÖvergripande lampformPris
GE LIGHTING LED13DBR40/830 13.0 Watt LED-lampa, 1070 lumen, 3000K lampa färgtemp. | CD2KRF 36GJ49 LED13DBR40 / 830Frostad25,000 timmar-Flood3000 till 3999K, varmvit10706 11 / 32 "BR212SEK
GE BELYSNING LED12DP3LRW83025 12.0 watt LED-lampa, medium skruv, 1050 lumen, 3000K glödlampans färgtemp. | CD2KYH 45NY22 LED12DP3LRW83025Rensa25,000 timmar25 graderSmal översvämning3000 till 3999K, varmvit10504 23 / 32 "PAR354SEK
GE LIGHTING LED15LS2/827 15.0 Watt LED-lampa, 1600 lumen, 2700K lampa färgtemp. | CD2LFZ 49ZC18 LED15LS2 / 827Frostad15,000 timmar240 graderRundstrålande2700 till 2999K, mjukvit16004 29 / 64 "A265SEK
GE LIGHTING LED15DA21/827 15.0 Watt LED-lampa, medium skruv, 1600 lumen, 2700K lampa färgtemp. | CD2LQX 53DP54 LED15DA21 / 827Frostad15,000 timmar360 graderRundstrålande2700 till 2999K, mjukvit16005.25 "A187SEK
GE BELYSNING LED18D38OW383025 LED-lampa, 18.0 watt, 1550 lumen, 3000K glödlampans färgtemp. | CD2YTC 45NY09 LED18D38OW383025Rensa25,000 timmar25 graderSmal översvämning3000 till 3999K, varmvit15505.125 "PAR376SEK
GE LIGHTING LED18D38OW383040 LED-lampa, 18.0 watt, 1550 lumen, 3000K lampa färgtemp. | CD3AWQ 45NY10 LED18D38OW383040Rensa25,000 timmar40 graderFlood3000 till 3999K, varmvit15505.125 "PAR462SEK
GE BELYSNING LED12DP303W83035 LED-lampa, 950 lumen, 12.0 watt | CD3RCH 45AU63 LED12DP303W83035Frostad25,000 timmar35 graderFlood3000 till 3999K, varmvit9503 21 / 32 "PAR299SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING LED9LS3/827 9.0 Watt LED-lampa, medium skruv, 800 lumen, 2700K lampa färgtemp.
187SEK /enhet