ML KISHIGO Flamsäkra västar, Snap


ML Kishigo ASFM 300-serien flambeständiga högsiktsvästar är designade för arbetarnas säkerhet eftersom de ger förbättrad synlighet på arbetsplatsen. Dessa Hi-Viz-västar används i allmännyttiga och underhållsarbeten, trafikkontroll, byggarbetsplatser och vägarbeten.

Filter
ANSI-klass: 2 , ATPV-betyg: 5.1 , Stängningstyp: snap , Färg: Gulgrön , Kön: Unisex , Riskkategori (HRC): 1 , Material: Modakryl , Antal fickor: 0 , Fickor: 4 , Randfärg: Silver
StilModellPassar bröststorlekLängdStorlekPris (ex moms)
A
ASFM300-M
40 "till 47"26 "M1 905 SEK
A
ASFM300-L
44 "till 51"27 "L1 905 SEK
A
ASFM300-XL
48 "till 55"27 "XL1 905 SEK
A
ASFM300-2X
52 "till 59"28 "2XL2 057 SEK
A
ASFM300-3X
56 "till 63"29 "3XL2 094 SEK
A
ASFM300-4X
60 "till 67"29 "4XL2 229 SEK
A
ASFM300-5X
64 "till 71"30 "5XL2 316 SEK

Flamsäkra västar, Snap

ML Kishigo ASFM 300-serien flambeständiga högsiktsvästar är designade för arbetarnas säkerhet eftersom de ger förbättrad synlighet på arbetsplatsen. Dessa Hi-Viz-västar används i allmännyttiga och underhållsarbeten, trafikkontroll, byggarbetsplatser och vägarbeten.

Funktioner

  • Dessa västar är gjorda av polyester för hög hållfasthet och motståndskraft mot slitage i krävande arbetsmiljöer.
  • De har en reflekterande rand med en kontrasterande färg för utmärkt synlighet både dagtid och svagt ljus.
  • Dessa västar har ett kardborre-stängningssystem, vilket möjliggör enkel och säker fastsättning.
  • De uppfyller ANSI/ISEA-standarden, som är en erkänd säkerhetsstandard för kläder med hög synlighet.
  • Baksidan av västen har ett randigt "U"-mönster som ger extra synlighet från olika vinklar, vilket förbättrar bärarens säkerhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?