GEMS SENSORS Flödesomkopplare 60 Cm / sek


Filter
Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Efterlevnad: CE , Kontaktbetyg: 30Vac @ 45mA, 42Vdc @ 65mA , Flödeshastighet: 60 cm / sek , Material: 303 SS, 316 SS , Max. Omgivningstemperatur: 140 grader , Max. Vätsketemperatur: 140 grader , Max. Tryck: 363 PSI , Switch Typ: Normalt Öppen , Typ: Termisk spridning , Spänning: 24 VAC/DC , blött material: 303 SS, 316 SS
StilModellAnslutningsstorlekPris (ex moms)
A
20X874
1 FNPT8 986 SEK
A
20X878
1-1 / 2 FNPT7 200 SEK
A
20X866
1/2 FNPT8 986 SEK
A
20X870
3/4 FNPT9 264 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?