Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GEMS SENSORS 20X870 Flödesbrytare 60 Cm / sek 3/4 tum Fnpt | AB6BBV

GEMS SENSORS 20X870 Flödesbrytare 60 Cm/sek 3/4 Inch Fnpt

Finns i lager
Artikel: AB6BBV Modell: 20X870
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
9 689 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesomkopplare
Body Material316 Stainless Steel
ComplianceCE
Anslutningsstorlek3/4 FNPT
Kontaktbetyg30Vac @ 45mA, 42Vdc @ 65mA
Flödeshastighet60 cm / sek
Material303 SS, 316 SS
Max. Omgivningstemperatur140 grader
Max. Vätsketemp.140 grader
Max. Tryck363 PSI
Min. Omgivningstemperatur-14 grader
Min. Vätsketemp.-14 grader
Byt typNormalt Öppen
TypTermisk spridning
Spänning24 VAC/DC
Vättade material303 SS, 316 SS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5075
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)16.21
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsstorlekPris
GEMS SENSORS 20X866 Flödesbrytare 60 Cm / sek 1/2 tum Fnpt | AB6BBQ 20X8661/2 FNPT9 598 kr
GEMS SENSORS 20X874 Flödesbrytare 60 Cm / sek 1 tum Fnpt | AB6BBZ 20X8741 FNPT9 598 kr
GEMS SENSORS 20X878 Flödesbrytare 60 Cm / sek 1-1 / 2 tum Fnpt | AB6BCD 20X8781-1 / 2 FNPT7 200 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEMS SENSORS 20X870 Flödesbrytare 60 Cm/sek 3/4 Inch Fnpt
9 689 kr /enhet