Vi använder cookies och liknande verktyg som behövs för att du ska kunna göra köp och förbättra dina shoppingupplevelser. Vi använder dem också för att förstå hur kunder använder våra tjänster (till exempel genom att mäta webbplatsbesök) så att vi kan göra förbättringar. Du kan läsa vår Cookiepolicy för mer information.
Strängt nödvändiga Cookies
Alltid aktiv
Dessa cookies gör att vår webbplats fungerar. De inkluderar loggning av personlig information, som inloggnings-/registrerings- eller kontodata, webbläsarinformation, bilder och videor och shoppingvagnsresa.
Dessutom använder vi optimeringscookies för att testa nya funktioner och design på vår webbplats. Informationen som samlas in hjälper oss att förbättra vår webbplats och kundernas upplevelse.
reklam
Dessa cookies används för att förstå prestandan och relevansen av våra annonser, för att förse dig med personliga annonser på andra webbplatser och sociala medier, för att spåra när du har kommit till vår webbplats från en erkänd tredje parts affiliate-webbplats och för att spåra om du gjort ett köp baserat på de annonser vi visade för dig.
Rekommendationer
Dessa cookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla personliga produkt- och innehållsrekommendationer, för att göra webbupplevelsen mer relevant för dig.
Funktionalitet
Dessa cookies används för att erbjuda kundundersökningar och feedback, för att förbättra sökresultaten och för att du ska kunna dela innehåll från vår webbplats på sociala medier.
Analytics
Dessa cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in och rapportera information om hur du använder den.
Gems Sensors FS-380-seriens flödesbrytare upptäcker förändringar i flödeshastigheter och utlöser specifika åtgärder eller larm när förinställda tröskelvärden överskrids eller inte uppnås. De är effektiva inom tillverknings-, kemisk bearbetnings- och HVAC-industri för att övervaka flödet av vätskor eller gaser i rörledningar.... Till exempel, inom tillverkningsindustrin, kan flödesbrytare förhindra skador på maskiner genom att stänga av den när otillräckligt kylvätskeflöde upptäcks. Vid kemisk bearbetning kan de utlösa nödstopp i händelse av oväntade flödesstegringar, vilket undviker potentiella katastrofer. I HVAC-system säkerställer Gems Sensors flödesbrytare att det finns en korrekt cirkulation av kylvätska, vilket förhindrar överhettning eller frysning.Läs mer
Flödesbrytare består av ett hus med inlopp och utlopp för vätskan att passera.
Inuti höljet finns en mekanism som en paddel eller en magnetisk flottör.
När vätska strömmar genom omkopplaren utövar den kraft på denna mekanism.
Om flödeshastigheten faller under eller överstiger en förinställd tröskel, rör sig mekanismen.
Denna rörelse utlöser en omkopplare eller sensor, som antingen kan slutföra eller bryta en elektrisk krets.
Denna förändring av den elektriska kretsens status kan användas för att signalera ett larm, stänga av utrustning eller aktivera andra kontrollåtgärder.
Funktioner
Gems FS-380-seriens flödesbrytare kräver en 100-mikrons filtrering och är mindre benägna att täppas igen än andra högtrycks-inline-flödesbrytare.
De har ett stycke PPS kompositkolvar som gör dem idealiska för flöden upp till 2 GPM.
Dessa flödesbrytare är gjorda av mässing / polypropen / rostfritt stål för att motstå korrosion.
Dessa Gems Sensors SPST-omkopplare kräver standard 22 AWG polymerkablar för säker elektrisk anslutning.
Standarder och godkännanden
CE
UL
RoHS
CSA
Vanliga frågor
Kan dessa flödesbrytare monteras i vilken vinkel som helst?
Ja, dessa kolvbrytare använder en liten, stark fjäder som inte påverkas av monteringsriktningen och fungerar i alla lägen.
Hur rengör man Gems FS-380-seriens flödesbrytare?
Du kan rengöra dem genom att spola flödesbrytarna med rent vatten.
Påverkar vätskans viskositet börvärdena?
Ja, när viskositeten ökar minskar börvärdena.
Vad betyder en SPST-switch?
SPST (single pole single throw)-omkopplare är bara anslutna i en riktning, antingen normalt öppna eller normalt stängda. De säkerställer att dessa omkopplare bara kan kopplas i en riktning.
Vad är skillnaden mellan flödesvakter och flödesgivare?
En flödesomkopplare detekterar flödesnärvaro vid ett förutbestämt börvärde. En flödessensor används för att övervaka flödet och informera användaren om flödet.
Varför krävs filtrering för att använda flödesbrytare?
Filtrering förhindrar igensättning av fasta partiklar. Även om det rekommenderas, använder många applikationer dem inte. En allmän tumregel är att ju lägre börvärdet är, desto mer mottaglig är enheten för partiklar.
Kommer tryckfallet att ändras om jag lägger till en kontakt med liten diameter till min flödesbrytare?
Tryckfallet över flödesbrytaren kommer inte att öka, men ett tryckfall över själva anslutningen kan uppstå. Varje flödeskoppling har ett tryckfall.